Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS WE20H178 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE20 méret, 1.875 hüvelykes furatátm. | AA6YKT 15E665

TB WOODS WE20H178 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE20 méretű, 1.875 hüvelykes furatátmérő.

Raktáron
Tétel: AA6YKT Modell: WE20H178Kereszthivatkozás: 15E665
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
€543.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló agy
TestnevelésWE20
Fura Dia.1-7 / 8 "
Térfogatméret1 mm
Fúrástolerancia+0.0005" - +0.0015"
Furat típusaKész a Keyway-vel
Csatlakozó méreteWE20
Elem típusaGumikapcsoló agy
Magasság4.48 "
HP besorolás @ 100 RPM3.7 hp
HP besorolás @ 1800 RPM66 hp
HP besorolás @ 3600 RPM126 hp
KerékagyTengelyagy, unatkozik méretben
Hub Dia.4.48 "
Hub kívül Dia.4.48 "
Hub szélessége2.06 "
IdeálisSzámos ipari alkalmazás, beleértve a szivattyúkat, motorokat, kompresszorokat
Kulcsülés mérete (hüvelykben)1/2 x 1/4
Kulcsnyílás1 / 2 "x 1 / 4"
Kulcs hossza2.06 In.
Kulcsszélesség1 / 2 "
Hossz a furaton keresztül2.06 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.09375 "
Max. FORDULAT6600 RPM
Működési hőmérséklet.-40 - 200 Deg. F
Dia kívül.4.48 "
A termék típusaDura-Flex BTS hub
Névleges nyomaték2300 lb.-in.
Állítsa be a csavar méretét1 / 2-13 UNC-2B
Beállítani a csavart1 / 2-13 UNC-2B
Szettcsavar hossza5 / 8 "
Setscrew helyeEgy Keyway felett
Csavaros nyomaték követelmény50 "
Súly5.3 font.
Szélesség2.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.565
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8483608000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHub kívül Dia.TestnevelésFura Dia.KulcsnyílásKulcsszélességHossz a furaton keresztülMax. SzögeltolódásMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méret, 0.625 hüvelykes furatátm. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 fok1 / 16 "€153.92
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méretű, 1.125 hüvelykes furatátm. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 fok1 / 16 "€171.07
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méret, 0.875 hüvelykes furatátm. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 fok1 / 16 "€167.79
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 fok1 / 16 "€169.87
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méret, 0.625 hüvelykes furatátm. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 fok1 / 16 "€218.88
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méret, 0.875 hüvelykes furatátm. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 fok1 / 16 "€190.05
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 fok1 / 16 "€207.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WE20H178 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE20 méretű, 1.875 hüvelykes furatátmérő.
€543.37 /Mértékegység