SHARKBITE Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelepek, 150 psi


Szűrő
Test anyaga: Bronz , Test szélessége: 1 15 / 32 " , BtuH: 500,000 , Megfelelőség: ASME kazánkód IV , Gyárilag beállított nyomás: 150 psi , Bemeneti méret: 3 / 4 " , Bemeneti típus: MNPT , Max. Hőmérséklet: 210 fok F , Kimenet mérete: 3 / 4 " , Kimenet típusa: FNPT , tavaszi anyag: Rozsdamentes acél
StílusModellTestmagasságA szár hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
19783-0150
6.5 "2 5 / 16 "€33.06
B
16372-0150
11.375 "1.187 "€80.68

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?