AKRO-MILS 33168 Akro Grid osztható műanyag tárolódobozok


Szűrő
Befejezés: bordás , Magasság: 10" - 12"8" - 10" , Belső magasság: 7 9 / 16 " , Belső hossz: 14 15 / 16 " , Hossz: 16 "hogy 18" , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 7 , Elválasztó helyek száma Rövid: 11 , Külső magasság: 8" , Külső hossz: 16 1 / 2 " , Külső szélesség: 10 7 / 8 " , Súly kapacitás: 40 lbs.
StílusModellszínekBelső szélességTerhelhetőségA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
33168KÉK
Kék9 5 / 16 "35 font6€43.85
B
33168 SCLAR
Szűrő kikapcsolása14 15 / 16 "40 font504€42.82
C
33168GREY
Szürke9 5 / 16 "35 font6€43.85
D
33168RED
Piros9 5 / 16 "35 font6€43.85

33168 Akro Grid osztható műanyag tárolódobozok

Az Akro-Mils 33168 sorozatú, elosztható tárolódobozok a legalkalmasabbak az alkatrészek vagy alkatrészek hatékony tárolására és rendszerezésére a folyamat közbeni átviteli alkalmazások során. Ezek az egységek kompatibilisek a legtöbb állvány, polc és automatizált anyagmozgató berendezés használatával. Elosztókkal vannak ellátva, amelyek elősegítik az egyedi méretű (1-1 / 8 hüvelykes) méretű tárolórekeszek létrehozását, és a nagy teherbírású, külső bordázattal ellátott rakodó felnik a nagyobb szilárdság érdekében. A kiválasztott modellek opcionális beépíthető fedéllel vannak ellátva, hogy a belső tartalom biztonságos és pormentes legyen. Válasszon ezek közül az Akro-Grid elválasztó dobozok széles választékából, melyek kék, szürke, átlátszó és piros színűek Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?