Az Airmaster I-18LS légkeringetőt úgy tervezték, hogy levegőáramlást biztosítson a padló vagy a felület szintjén a ponthűtéses munkaállomások és asztalok számára. Alkalmas nyílt területek általános hűtésére.
Jellemzők:
- Dinamikusan kiegyensúlyozott ívelt kerekekkel/lapátokkal van beépítve, amelyek minimális sebességgel forogva nagy sebességre tudják felgyorsítani a levegőt, így csendes működést eredményezve.
- Robusztus, 1/8 LE-s motorral rendelkezik, amely 1600 ford./perc maximális fordulatszámmal forgatja a ventilátorlapátokat, és széles támasztékkal rendelkezik, amely még ütközéskor is ellenáll a billenésnek.
- A ventilátor fordulatszáma a kapcsoló három (0, 1, 2, 3) egyikével történő elforgatásával szabályozható, jelezve a kikapcsolt, alacsony, közepes és nagy sebességet.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a feladata a golyóscsapágynak?
A. A golyóscsapágyas ventilátorok gördülő fémgolyókat tartalmaznak párhuzamos hornyolt gyűrűkben, amelyek megkönnyítik a ventilátor mozgását minimális súrlódás mellett. A golyók szabad mozgása a csapágyon belül lehetővé teszi, hogy bármilyen irányba zökkenőmentesen mozogjon, és változtatható sebességet, meghosszabbított élettartamot és fokozott energiahatékonyságot kínál.
K. Mire használható az acélvédő?
A. Az Airmaster 18 hüvelykes ventilátora acél védőburkolattal rendelkezik, amely megvédi a lapátokat a sérülésektől és a véletlen érintkezésből származó sérülésektől.
K. Hogyan védi a ventilátort a túlmelegedéstől?
V. A ventilátor automatikus visszaállítású hővédelemmel rendelkezik, amely automatikusan újraindul, ha a motor hőmérséklete a normál szintre csökken.