TRUE RESIDENTIAL GDM-7 hűtőszekrény üvegajtó 7 köbláb | AF2AMR 6PPK3

TRUE RESIDENTIAL GDM-7 hűtőszekrény üvegajtó 7 köbláb

Tétel: AF2AMR Modell: GDM-7Kereszthivatkozás: 6PPK3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőszekrény
erősítők4.5
színekfehér
Vezérlő típusaTermosztatikus
Vezetékhossz9 láb.
ajtó zsanérJobb
Ajtó típusaÜveg
Energy Star kompatibilisNem
Hz60
Ajtók száma1
Szakaszok száma1
Polcok száma3
Teljes mélység26.125 "
Teljes magasság39 11 / 16 "
Teljes szélesség23 15 / 16 "
Plug TypeNO 5-15R
Hűtőszekrény kapacitása7 köb. ft.
Hűtőszekrény stílusKereskedelmi kereskedő
Hűtőszekrény hőmérsékleti tartománya33-38 F
Teljes befogadóképesség, űrtartalom7 köb. ft.
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 87.09
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8418100090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételerősítőkszínekAjtók számaPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
TRUE RESIDENTIAL T-23-HC Tömör ajtós hűtőszekrény 23 köbláb | AF2AMD 6PPJ1 T-23-HCHűtőszekrény7.6Rozsdamentes acél1429.5 "81 9 / 16 "27 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL T-49 Hűtőszekrény 2 tömörajtós 49 köbláb | AF2AMF 6PPJ3 T-49Hűtőszekrény9.1Rozsdamentes acél2829.5 "81 9 / 16 "54.125 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL T-72 Hűtőszekrény 3 tömörajtós 72 köbláb | AF2AMH 6PPJ5 T-72Hűtőszekrény9.6Rozsdamentes acél31229.5 "81 9 / 16 "78.125 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL TUC-27-HC Pult alatti hűtőszekrény 6.5 köbláb | AF2AML 6PPJ8 TUC-27-HCHűtőszekrény3.9Rozsdamentes acél1230-1 / 16 "29.75 "27 9 / 16 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL TUC-48 Pult alatti hűtőszekrény 12 köbláb | AF2AMM 6PPJ9 TUC-48Hűtőszekrény5.0Rozsdamentes acél2430-1 / 16 "35-15/1648 5 / 16 "-
ajánlatkérés
IGAZI LAKÓSÁGI GDM-12 Hűtőszekrény üvegajtó 12 köbláb | AF2AMT 6PPK4 GDM-12Hűtőszekrény5.0fehér1323.031 "62 5 / 16 "24 13 / 16 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL GDM-23 hűtőszekrény üvegajtó 23 köbláb | AF2AMU 6PPK5 GDM-23Hűtőszekrény5.2fehér1429-13 / 16 "78.625 "27 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRUE RESIDENTIAL GDM-7 hűtőszekrény üvegajtó 7 köbláb