TRUE RESIDENTIAL

Az 1945-ben alapított True székhelye O'Fallonban, Missouri államban (USA) található, és jól ismert HVAC és hűtőberendezések, motorok és kéziszerszámok gyártásáról a kereskedelmi és élelmiszeripar számára. KATT ide

Szűrő

HVAC és hűtés

pneumatika

Motors

Kéziszerszámok

Bútor vendéglátás és vendéglátás

About TRUE RESIDENTIAL

A True katalógus fagyasztók, italadagolók, váltóáramú motorok és csőkulcsok átfogó választékát tartalmazza. A márka hűtött előkészítő asztalok rozsdamentes acél konstrukció a korrózióállóság érdekében. Termosztatikus szelepekkel rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a hőmérséklet beállítását az egyedi igényeknek megfelelően. Igaz fagyasztók csuklós ajtókkal rendelkeznek, amelyek kevesebb karbantartást igényelnek és könnyebben beépíthetők.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány True MPN keresztezi az egyéni hivatkozásokat a megfelelő Advance Tabco, Frigidaire és Hoshizaki modellszámokra. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő True termékekkel.

Szállítás

Ezek a True termékek nagy méretűek. Gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért ezeket a tételeket futárral és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

STA1RRI-1G Behajtható üveg lengőajtós hűtőszekrények

Olyan hűtőrendszerrel rendelkeznek, amely pontosan 33 és 38 °F között tartja a hőmérsékletet az élelmiszerek tartósítása és tárolása érdekében. Ezek a hűtőegységek kétrétegű hőszigeteléssel rendelkeznek...Olvass tovább 

TBB-1-HC tömör lengőajtós hátsó rúdhűtő

Ezek a szénhidrogén hűtőegységek fekete, porszórt hidegen hengerelt acélból készült külsővel rendelkeznek, amelyet rozsdamentes acél munkalap egészít ki, amely a tartósságot és az esztétikát ötvözi. ...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a True STA1RRI-1G Roll-In üveg lengőajtós hűtőszekrények ajtónyitási szöge?

Ezek a hűtőegységek három élettartam-garantált, bütykös-emelő zsanérral rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az ajtó teljes 180 fokos nyitását és a 120 fokos nyitvatartási funkciót a könnyű hozzáférhetőség és a hatékony működés érdekében.

Exkluzív márka termékek