TRUE RESIDENTIAL T-49 Hűtőszekrény 2 tömörajtós 49 köbláb | AF2AMF 6PPJ3

TRUE RESIDENTIAL T-49 Hűtőszekrény 2 tömörajtós 49 köbláb

Tétel: AF2AMF Típus: T-49Kereszthivatkozás: 6PPJ3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőszekrény
erősítők9.1
színekRozsdamentes acél
Vezérlő típusaTermosztatikus
Vezetékhossz9 láb.
ajtó zsanérJobb bal
Ajtó típusaSzilárd
Energy Star kompatibilisNem
Hz50
Zárás típusaHordó
Ajtók száma2
Szakaszok száma1
Polcok száma8
Teljes mélység29.5 "
Teljes magasság81 9 / 16 "
Teljes szélesség54.125 "
Plug TypeNO 5-15R
Hűtőszekrény kapacitása49 köb. ft.
Hűtőszekrény stílusKereskedelmi
Hűtőszekrény hőmérsékleti tartománya33-38 F
Teljes befogadóképesség, űrtartalom49 köb. ft.
Feszültség230V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 190.51
Hajó magassága (cm)207.01
Hajó hossza (cm)146.05
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8418100090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételerősítőkszínekAjtók számaPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
TRUE RESIDENTIAL T-23-HC Tömör ajtós hűtőszekrény 23 köbláb | AF2AMD 6PPJ1 T-23-HCHűtőszekrény7.6Rozsdamentes acél1429.5 "81 9 / 16 "27 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL T-72 Hűtőszekrény 3 tömörajtós 72 köbláb | AF2AMH 6PPJ5 T-72Hűtőszekrény9.6Rozsdamentes acél31229.5 "81 9 / 16 "78.125 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL TUC-27-HC Pult alatti hűtőszekrény 6.5 köbláb | AF2AML 6PPJ8 TUC-27-HCHűtőszekrény3.9Rozsdamentes acél1230-1 / 16 "29.75 "27 9 / 16 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL TUC-48 Pult alatti hűtőszekrény 12 köbláb | AF2AMM 6PPJ9 TUC-48Hűtőszekrény5.0Rozsdamentes acél2430-1 / 16 "35-15/1648 5 / 16 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL GDM-7 hűtőszekrény üvegajtó 7 köbláb | AF2AMR 6PPK3 GDM-7Hűtőszekrény4.5fehér1326.125 "39 11 / 16 "23 15 / 16 "-
ajánlatkérés
IGAZI LAKÓSÁGI GDM-12 Hűtőszekrény üvegajtó 12 köbláb | AF2AMT 6PPK4 GDM-12Hűtőszekrény5.0fehér1323.031 "62 5 / 16 "24 13 / 16 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL GDM-23 hűtőszekrény üvegajtó 23 köbláb | AF2AMU 6PPK5 GDM-23Hűtőszekrény5.2fehér1429-13 / 16 "78.625 "27 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRUE RESIDENTIAL T-49 Hűtőszekrény 2 tömörajtós 49 köbláb