APPROVED VENDOR PVC beépített gömbcsap, FNPT x FNPT


Szűrő
Labda anyaga: PVC , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: PVC , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: FNPT x FNPT , Fogantyú anyaga: ABS , Max. Nyomás: 150 psi WOG , Port: Tele , Tömítés anyaga: Viton , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: ABS , Temp. Hatótávolság: 14 fok és 122 fok F között , Szelep szerkezete: 1 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
32H956
1"€15.50
A
32H958
1.5 "€29.75
A
32H957
1.25 "€16.90
A
32H954
1 / 2 "€8.97
A
32H959
2"€39.70
A
32H955
3 / 4 "€10.55

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?