A Test anyaga: Eloxált alumínium , furat átm.: 4" , Párna típusa: Fej és sapka , Henger típusa: Round , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Nyomás: 150 psi , Mount: alapvető , orr rögzítő menet: 13 , Dugattyú anyaga: Eloxált alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Krómozott acél , Pivot Hole Átm.: 0.5 " , Port mérete: 1 / 2 " , Rod Átm.: 1" , Rúd menet hossza: 1.875 " , Rúd menet mérete: 1 "-14 , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -10 foktól 165 fokig F , A cső anyaga: Eloxált alumínium