Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE TLP606RNET túlfeszültség-csökkentő 1440 Joule 120v | AF9THN 30UJ93

TRIPP LITE TLP606RNET túlfeszültség-csillapító 1440 Joule 120V

Raktáron
Tétel: AF9THN Modell: TLP606RNETKereszthivatkozás: 30UJ93
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
€113.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-csillapító
színekFekete
Kommunikációs port(2) koaxiális, (2) RJ11 telefon
Vezetékhossz6 láb.
Mélység4-23 / 32 "
Lábjegyzetek2,3,8
Mérő / vezető14/3
FokozatLakossági / irodai / számítógépes hálózatok
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Ház anyagaMűanyag
Hz50/60
Hossz2 13 / 64 "
Max. Amper15
Orvosi fokozatNem
Felszerelési stílusKulcslyuk
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma6
A transzformátor kimenetek száma0
TöltöttségjelzőIgen
Névleges Joule1440
Feszültség120
Szélesség5 29 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)5.99
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8536308000

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • Koax túlfeszültség-védelem (igen)
    • GFCI védett (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (igen)
    • Telefon / fax túlfeszültség-védelem (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységLábjegyzetekHosszFelszerelési stílusSzélességÁr
TRIPP LITE TLP606DMUSB túlfeszültség-csillapító 2100 Joule 120v | AF9LNG 30EF41 TLP606DMUSB2.875 "212 57 / 64 "asztali13 39 / 64 "€87.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE TLP606RNET túlfeszültség-csillapító 1440 Joule 120V
€113.18 /Mértékegység