Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE TLP606DMUSB túlfeszültség-csillapító 2100 Joule 120v | AF9LNG 30EF41

TRIPP LITE TLP606DMUSB túlfeszültség-csillapító 2100 Joule 120V

Raktáron
Tétel: AF9LNG Modell: TLP606DMUSBKereszthivatkozás: 30EF41
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
€87.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-csillapító
színekFekete
Kommunikációs port(2) USB
Vezetékhossz6 láb.
Mélység2.875 "
Lábjegyzetek21
Mérő / vezető14/3
FokozatLakossági / irodai / számítógépes hálózatok
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Ház anyagaMűanyag
Hz50/60
Hossz2 57 / 64 "
Max. Amper15
Max. Túlfeszültség áram35.5kA
Orvosi fokozatNem
Felszerelési stílusasztali
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma6
A transzformátor kimenetek száma2
TöltöttségjelzőIgen
Névleges Joule2100
Feszültség120
Szélesség13 39 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.79
Hajó magassága (cm)7.34
Hajó hossza (cm)7.29
Hajószélesség (cm)34.54
HS-kód8536308000

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • Koax túlfeszültség-védelem (nem)
    • GFCI védett (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (igen)
    • Telefon / fax túlfeszültség-védelem (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységLábjegyzetekHosszFelszerelési stílusSzélességÁr
TRIPP LITE TLP606RNET túlfeszültség-csökkentő 1440 Joule 120v | AF9THN 30UJ93 TLP606RNET4-23 / 32 "2,3,82 13 / 64 "Kulcslyuk5 29 / 32 "€113.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE TLP606DMUSB túlfeszültség-csillapító 2100 Joule 120V
€87.88 /Mértékegység