POWER FIRST Rögzítő rövid hordó, kétirányú


Szűrő
Csatlakozó típusa: 2-Way , Anyaga: Nagy vezetőképességű kovácsolt réz
StílusModellSzínkódDie CodeHosszDia kívül.VezetékmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
22EZ29
Fekete1063.03 "1.33 "750 MCM€40.64
B
22EZ21
Fekete451.77 "0.57 "2/0 AWG€9.94
C
22EZ27
Kék762.78 "0.96 "400 MCM€25.36
D
22EZ16
Kék241.01 "0.3 "6 AWG€4.75
E
22EZ18
barna331.260 "0.41 "2 AWG€6.94
F
22EZ28
barna872.78 "1.1 "500 MCM€36.59
G
22EZ19
Zöld371.52 "0.47 "1 AWG€7.43
H
22EZ17
szürke291.01 "0.37 "4 AWG€5.40
I
22EZ22
narancs501.77 "0.63 "3/0 AWG€9.32
J
22EZ20
Rózsaszín421.65 "0.52 "1/0 AWG€8.39
K
22EZ23
Lila541.9 "0.7 "4/0 AWG€13.13
L
22EZ15
Piros211.01 "0.27 "8 AWG€2.64
M
22EZ26
Piros712.27 "0.93 "350 MCM€18.14
N
22EZ25
fehér662.15 "0.85 "300 MCM€3.40
O
22EZ24
Sárga622.27 "0.77 "250 MCM€14.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?