APPROVED VENDOR Tömlődob


Szűrő
Csapágyak: Tartósan kenve , Meghajtó típusa: Tavaszi visszatérés , Kötelezettségi besorolás: Ipari , Befejez: Porbevonatú , Tömlőazonosító: Nem , Retesz: Rezgésbiztos, önzáró , Max. Nyomás: 500 psi , Max. Hőmérséklet: 150 fok F , Beépítési: Padló, fal, mennyezet, pad és teherautó , Teljes magasság: 12.625 " , Teljes szélesség: 12.875 " , Orsó bemenet: 3/8 "(F) NPT , Tömítés típusa:
StílusModellTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
4400 OLP1
1 / 4 "35 láb.5.5 "€465.65
A
4600 OLP1
3 / 8 "25 láb.5.375 "€417.85

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?