Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIDON 52F16 tömlőbilincs minimális átmérője 9/16 Sae 8 - 10 db -os csomag | AE3FFR 5CZC6

TRIDON 52F16 tömlőbilincs minimális átmérő 9/16 Sae 8 - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE3FFR Modell: 52F16Kereszthivatkozás: 5CZC6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€18.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag -befecskendező tömlőbilincs
sáv AnyagaHorganyzott szénacél
Sávszélesség1 / 2 "
Szorító típusEgymásba
Max. Bilincs átmérője5 / 8 "
Metrikus Dia. Max.16mm
Metrikus Dia. Min.14mm
Min. Bilincs átmérője9 / 16 "
SAE szám8
Csavar anyagaHorganyzott szénacél
Csavar méret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Almárka: Ideális

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Bilincs átmérőjeMetrikus Dia. Max.Metrikus Dia. Min.Min. Bilincs átmérőjeSAE számÁr
TRIDON 52F13 tömlőbilincs minimális átmérője 7/16 Sae 4 - 10 db -os csomag | AE3FFP 5CZC4 52F131 / 2 "13mm11mm7 / 16 "4€18.20
TRIDON 52F15 tömlőbilincs minimális átmérő 1/2 Sae 6 - 10 db-os csomag | AE3FFQ 5CZC5 52F159 / 16 "15mm13mm1 / 2 "6€18.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIDON 52F16 tömlőbilincs minimális átmérő 9/16 Sae 8 - 10 db-os csomag
€18.20 /Mértékegység