Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIDON 52F13 tömlőbilincs minimális átmérője 7/16 Sae 4 - 10 db -os csomag | AE3FFP 5CZC4

TRIDON 52F13 tömlőbilincs minimális átmérő 7/16 Sae 4 - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE3FFP Modell: 52F13Kereszthivatkozás: 5CZC4
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
€18.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag -befecskendező tömlőbilincs
sáv AnyagaHorganyzott szénacél
Sávszélesség1 / 2 "
Szorító típusEgymásba
Max. Bilincs átmérője1 / 2 "
Metrikus Dia. Max.13mm
Metrikus Dia. Min.11mm
Min. Bilincs átmérője7 / 16 "
SAE szám4
Csavar anyagaHorganyzott szénacél
Csavar méret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Almárka: Ideális

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Bilincs átmérőjeMetrikus Dia. Max.Metrikus Dia. Min.Min. Bilincs átmérőjeSAE számÁr
TRIDON 52F15 tömlőbilincs minimális átmérő 1/2 Sae 6 - 10 db-os csomag | AE3FFQ 5CZC5 52F159 / 16 "15mm13mm1 / 2 "6€18.20
TRIDON 52F16 tömlőbilincs minimális átmérője 9/16 Sae 8 - 10 db -os csomag | AE3FFR 5CZC6 52F165 / 8 "16mm14mm9 / 16 "8€18.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIDON 52F13 tömlőbilincs minimális átmérő 7/16 Sae 4 - 10 db-os csomag
€18.20 /Mértékegység