TRACTEL 7128090200k Csörlőkábel ötvözött acél 7/16 hüvelyk x 200 láb | AF2MHJ 6VFL5

TRACTEL 7128090200k csörlő kábel ötvözött acél 7/16 hüvelyk x 200 láb

Raktáron
Tétel: AF2MHJ Modell: 7128090200kKereszthivatkozás: 6VFL5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,272.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsörlő kábel
Hossz200 láb.
AnyagÖtvözött acél
Méret7 / 16 "
Működési terheléshatár4000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.48
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód7312101070
Származási országFR

Termék részletek:

    • Almárka: GRIPHOIST

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretMűködési terheléshatárÁr
TRACTEL 7121090100k Csörlőkábel ötvözött acél 5/16 hüvelyk x 100 láb | AF2MHD 6VFL0 7121090100k100 láb.5 / 16 "2000 font€790.87
TRACTEL 7121090150k Csörlőkábel ötvözött acél 5/16 hüvelyk x 150 láb | AF2MHE 6VFL1 7121090150k150 láb.5 / 16 "2000 font€1,104.77
TRACTEL 7121090200k Csörlőkábel ötvözött acél 5/16 hüvelyk x 200 láb | AF2MHF 6VFL2 7121090200k200 láb.5 / 16 "2000 font€1,292.67
TRACTEL 7128090100k Csörlőkábel ötvözött acél 7/16 hüvelyk x 100 láb | AF2MHG 6VFL3 7128090100k100 láb.7 / 16 "4000 font.€1,467.62
TRACTEL 7128090150k Csörlőkábel ötvözött acél 7/16 hüvelyk x 150 láb | AF2MHH 6VFL4 7128090150k150 láb.7 / 16 "4000 font.€1,900.22
TRACTEL 712909100K Csörlőkábel ötvözött acél 5/8 hüvelyk x 100 láb | AF2MHK 6VFL6 712909100K100 láb.5 / 8 "8000 font-
ajánlatkérés
TRACTEL 712109030K csörlő kábel ötvözött acél 5/16 hüvelyk x 30 láb | AF2UJA 6XXF7 712109030K30 láb.5 / 16 "2000 font€374.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRACTEL 7128090200k csörlő kábel ötvözött acél 7/16 hüvelyk x 200 láb
€2,272.04 /Mértékegység