TRACTEL 7121090150k Csörlőkábel ötvözött acél 5/16 hüvelyk x 150 láb | AF2MHE 6VFL1

TRACTEL 7121090150k csörlő kábel ötvözött acél 5/16 hüvelyk x 150 láb

Raktáron
Tétel: AF2MHE Modell: 7121090150kKereszthivatkozás: 6VFL1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,124.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsörlő kábel
Hossz150 láb.
AnyagÖtvözött acél
Méret5 / 16 "
Működési terheléshatár2000 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód7312107000
Származási országFR

Termék részletek:

    • Almárka: GRIPHOIST

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretMűködési terheléshatárÁr
TRACTEL 7121090100k Csörlőkábel ötvözött acél 5/16 hüvelyk x 100 láb | AF2MHD 6VFL0 7121090100k100 láb.5 / 16 "2000 font€862.37
TRACTEL 7121090200k Csörlőkábel ötvözött acél 5/16 hüvelyk x 200 láb | AF2MHF 6VFL2 7121090200k200 láb.5 / 16 "2000 font€1,385.41
TRACTEL 7128090100k Csörlőkábel ötvözött acél 7/16 hüvelyk x 100 láb | AF2MHG 6VFL3 7128090100k100 láb.7 / 16 "4000 font.€1,539.47
TRACTEL 7128090150k Csörlőkábel ötvözött acél 7/16 hüvelyk x 150 láb | AF2MHH 6VFL4 7128090150k150 láb.7 / 16 "4000 font.€2,125.76
TRACTEL 7128090200k Csörlőkábel ötvözött acél 7/16 hüvelyk x 200 láb | AF2MHJ 6VFL5 7128090200k200 láb.7 / 16 "4000 font.€2,691.97
TRACTEL 712909100K Csörlőkábel ötvözött acél 5/8 hüvelyk x 100 láb | AF2MHK 6VFL6 712909100K100 láb.5 / 8 "8000 font-
ajánlatkérés
TRACTEL 712109030K csörlő kábel ötvözött acél 5/16 hüvelyk x 30 láb | AF2UJA 6XXF7 712109030K30 láb.5 / 16 "2000 font€449.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRACTEL 7121090150k csörlő kábel ötvözött acél 5/16 hüvelyk x 150 láb
€1,124.36 /Mértékegység