Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOWNSTEEL FCE-2010-Q-626 Classroom Lock Satin Chrome Quest Lever | AH4NTP 35DZ20

TOWNSTEEL FCE-2010-Q-626 osztálytermi zár szatén króm küldetés kar

Raktáron
Tétel: AH4NTP Modell: FCE-2010-Q-626Kereszthivatkozás: 35DZ20

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€944.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus zár
Hozzáférés típusaRFID
kulcsközép-2.75 "
Az akkumulátor élettartamának1-2 év.
Ajtó vastagsága1.75 "
Esemény naplójaNem
befejezSzatén króm
Tűzminőség3 óra
FunkcióProgramozható funkcióvezérlés
Fokozat1
KézMező megfordítható
Fogantyú típusaMerev karos küldetés
Belső mélység2.75 "
Belső magasság10 15 / 32 "
Belső szélesség3 21 / 64 "
IP besorolásNem értékelt
A retesz elülső mérete1-1/8" x 2-1/4"
Retesz hossza1 / 2 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Felhasználói kódok250
Felszerelési stílusHengeres
Üzemi hőm. Hatótávolság-31 foktól 151 fokig F
Külső mélység2-11 / 16 "
Külső magasság10 15 / 32 "
Külső szélesség3 27 / 64 "
Áramforrás(4) AA elemek
Időzített belépési támogatás8 sec.
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országTW

Termék részletek:

    • Kulcs felülírási lehetőségek: Schlage "C" 6 tűs kulccsal
    • Kezelő anyaga: Nem alkalmazható
    • Max. Közelségi tartomány: 3/4 "
    • Elektromos / mechanikus: Elektromos

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTűzminőségFogantyú típusaÁr
TOWNSTEEL FCE-2040-S-626 Tantermi zár szatén króm Sentinel kar | AH4NKF 35DX49 FCE-2040-S-626Szatén króm3 óraKapcsos kar Sentinel€1,212.42
TOWNSTEEL FCE-2040-Q-626 Tantermi zár szatén króm küldőkar | AH4NKG 35DX50 FCE-2040-Q-626Szatén króm3 óraKapcsolt karos küldetés€1,212.42
TOWNSTEEL FCE-2040-G-626 Tantermi zár szatén króm gálakar | AH4NKH 35DX51 FCE-2040-G-626Szatén króm3 XNUMX óra.Kapcsolt karú gála€1,262.94
TOWNSTEEL FCE-2030-S-626 Tantermi zár szatén króm Sentinel kar | AH4NNX 35DY34 FCE-2030-S-626Szatén króm3 XNUMX óra.Merev kar Sentinel€1,126.26
TOWNSTEEL FCE-2030-Q-626 tantermi zár szatén króm küldőkar | AH4NNY 35DY35 FCE-2030-Q-626Szatén króm3 óraMerev karos küldetés€1,126.26
TOWNSTEEL FCE-2030-G-626 tantermi zár szatén króm gálakar | AH4NNZ 35DY36 FCE-2030-G-626Szatén króm3 XNUMX óra.Merev karú gála€1,126.26
TOWNSTEEL FCE-2020-S-626 Tantermi zár szatén króm Sentinel kar | AH4NQT 35DY76 FCE-2020-S-626Szatén króm3 óraKapcsos kar Sentinel€1,033.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOWNSTEEL FCE-2010-Q-626 osztálytermi zár szatén króm küldetés kar
€944.70 /Mértékegység