LCN 4040SE-STD 24V AL ajtózár Nem kézi 24V nagy teherbírású | AG3MHF 33MJ66

LCN 4040SE-STD 24V AL ajtózár Nem kézzel 24V nagy teherbírású

Raktáron
Tétel: AG3MHF Modell: 4040SE-STD 24V ALKereszthivatkozás: 33MJ66

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,754.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtócsukó
Kar anyagaÖntöttvas
Kar típusaStandard
Közelebbi teljesítményHeavy Duty
Közelebb típusNormál vám
Záró üzemmódHidraulikus
színekAlumínium
AjtókezelésNem kezes
befejezPorbevonatú
Ház magassága3.5 "
Ház hossza12.25 "
Ház szélessége2.25 "
A belső ajtó szélessége48 "
Max. Ajtónyitás110 fok
Felszerelési stílusZsanér (húzott) oldal, ütköző arc (nyomás)
Powered By24V
Vetítés a falról2-1 / 4 "
Tavaszi méretÁllítható 1-4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8302603000

Termék részletek:

    • Szerelési hardver (mellékelve)

Termékváltozatok

TermékekModellPowered ByÁr
LCN 4040SE-STD 120V AL ajtózár Nem kézi 120V nagy teherbírású | AG3MXG 33MJ65 4040SE-STD 120V AL120V€1,750.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LCN 4040SE-STD 24V AL ajtózár Nem kézzel 24V nagy teherbírású
€1,754.69 /Mértékegység