EATON XT IEC sorozatú elektronikus motorindítók


Az Eaton XT IEC sorozatú elektronikus motorindítók ideálisak motorok indítására és leállítására ipari alkalmazásokban, miközben vezérlik és védik a terheléseket, például kompresszorokat, szivattyúkat, kondenzátortelepeket és egyebeket a túlterheléstől vagy rövidzárlattól. IEC-besorolásuk alkalmassá teszi őket világítási alkalmazásokhoz is. Ezek az önindítók kompaktak, helytakarékosak és könnyen telepíthetők, és teljes feszültségű irányváltó vagy nem irányváltó IEC indítóként kaphatók NO és NC érintkezőkkel....Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
ECX09B1EHA-I
€1,133.74
ajánlatkérés
A
ECX09B1TAA-I
€903.91
ajánlatkérés
A
ECX09B1TAA-J
€903.91
ajánlatkérés
A
ECX09B1TAA-H
€903.91
ajánlatkérés
A
ECX09B1EBA-J
€1,205.22
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Amikor ezek az Eaton XT IEC sorozatú elektronikus motorindítók aktiválva vannak, jelet küldenek a motornak, hogy elinduljon.
  • Amikor a motor elindul, az indító felügyeli a motor fordulatszámát, hőmérsékletét, feszültségét és a motoron átfolyó áramot, hogy biztosítsa a biztonságos határokon belüli működést. Ha a paraméterek túllépnek egy előre beállított határértéket, az indító automatikusan lekapcsolja a motort, hogy megvédje a károsodástól.
  • Amikor az önindító jelet kap a motor leállítására, lassan csökkenti a motorhoz áramló teljesítményt, megelőzve a hirtelen leállás miatti károsodást. Az önindító végül teljesen lekapcsolja a motor áramellátását, hatékonyan leállítva a motor működését.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA
  • IEC 60947

Gyakran ismételt kérdések

Milyen hőmérsékletűek ezek az Eaton XT IEC sorozatú elektronikus motorindítók?

Ezeknek az indítóknak a környezeti hőmérséklete 25 és 50 °C között van.

Mi a különbség a tolató és a nem tolató indítók között?

Az irányváltó és a nem tolató indítók közötti különbség az, ahogyan az elektromos motor forgásirányát szabályozzák.
A nem irányváltó indítómotor csak egy irányba indítja és állítja le az elektromos motort, és általában olyan alkalmazásokban használják, ahol a motornak egy irányba kell forognia. Egyszerűbbek és költséghatékonyabbak, mint a hátrameneti indítók, mivel nincs szükségük további alkatrészekre a forgásirány megváltoztatásához.
Az irányváltó indító ezzel szemben az elektromos motort előre- és hátramenetben is elindítja és leállítja olyan alkalmazásokban, amelyeknél a motornak mindkét irányban kell forognia. Általában további alkatrészekkel rendelkeznek, mint például relék vagy mágneskapcsolók a forgásirány szabályozására.

Mi a különbség a NO és az NC érintkezők között?

A fő különbség az NO és az NC érintkezők között a normál állapotuk. NO érintkezők nyitva vannak, és az NC érintkezők zárva vannak, ha a készülék nincs feszültség alatt. Az NO érintkezőn nem folyik áram, ha a készülék nincs feszültség alatt, míg az NC érintkezőn keresztül folyik az áram, ha a készülék nincs feszültség alatt.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?