COOPER B-LINE Tolco sorozat Fig 981 Fast Attach univerzális forgatható lengőmerevítő tartozékok


A Cooper B-line TOLCO sorozatú merev merevítőrendszer-tartozékait mechanikai rendszerek biztonságos és stabil rögzítésére használják kereskedelmi és ipari alkalmazásokban, beleértve a HVAC-, víz-, tűzvédelmi és elektromos vezetékrendszereket.

Szűrő
StílusModell
A
981. ÁBRA 3/8-5/8 EG
ajánlatkérés
A
981. ÁBRA 3/4-7/8 EG
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Ezek a TOLCO sorozatú FIG 981 merevítőrendszer-tartozékok acélszerkezetből készülnek a mechanikai szilárdság érdekében.
  • Elektrogalvanizált felülettel rendelkeznek, így ellenállnak a zord időjárási viszonyoknak.
  • Ezek a tartozékok 3/8 hüvelyk és 5/8 hüvelyk közötti és 3/4 hüvelyk és 7/8 hüvelyk közötti méretű rudak elhelyezésére alkalmasak.
  • Maximális teherbírásuk 2015 font.
  • Ezeket az egységeket úgy tervezték, hogy több méretű merevítő csőhöz, támasztékhoz vagy szerkezeti acélhoz illeszkedjenek.
  • Letörhető csavarfejekkel rendelkeznek, amelyek biztosítják a megfelelő beszerelési nyomaték ellenőrzését.
  • Az egymásra rakható kialakítás lehetővé teszi az oldalsó és hosszanti merevítők felszerelését egyetlen akasztórúdra anélkül, hogy a rudat szét kellene szerelni.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • OSHPD
  • FM

Gyakran ismételt kérdések

Mi a Cooper B-line TOLCO 981 merev merevítő rendszer tartozékainak beszerelési eljárása?

  • Lazítsa meg az akasztó tetején lévő csavaranyát az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva, és emelje a függesztő fölé.
  • Biztonságosan húzza meg a hatlapú anyát az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.
  • Helyezze be a merevítőcsövet a 98-as pofájába, és húzza meg a kúppont rögzítőcsavarját, amíg a fej le nem törik, biztosítva a megfelelő beszerelési nyomatékot.
  • Fordítsa el a merevítő csövet a kívánt szögbe.
  • Rögzítse a merevítő csövet a szerkezethez egy TOLCO elforgatható szerkezeti rögzítéssel.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a megfelelő TOLCO sorozatú merev merevítőrendszer-alkatrészek kiválasztásakor?

A főbb tényezők közé tartozik a gépészeti rendszer típusa, a terhelési követelmények, az építési előírások és a speciális telepítési feltételek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?