TOWNSTEEL

Szűrő

hardver

Biztonság

A TOWNSTEEL-ről

A TownSteel vezető amerikai székhelyű kereskedelmi ajtózárgyártó. A TownSteel termékkatalógusa kulcsnélküli beléptetőzárakat, hornyos zárkészleteket, ajtókilincs-zárkészleteket, ajtókaros zárkészleteket, kijárati eszközöket és ajtócsukókat tartalmaz osztálytermekben és irodákban. A márka Classroom Lock termékcsaládjában hengeres és hornyos zárak találhatók, amelyek távzárral és 250 maximális kulcskártya kapacitással rendelkeznek. Az elektromos bevésőzár 12 V-os és 24 V-os hibabiztos egyenfeszültségű opciókkal kapható, és egyszerűen telepíthető kifinomult beléptetőrendszerekkel. Az UL-listás és ANSI 1. fokozatú TownSteel bevésőzárak hét különböző szilárd érintésű karral és gombbal kaphatók, amelyek az ajtópántok oldalának és irányának megfelelően megfordíthatók.

Exkluzív márka termékek