DAYTON Lánchevederek, 80. osztály


Szűrő
Befejezés: Festett , Fokozat: 80 , Anyaga: Ötvözött acél
StílusModellLáncok számaMelléklet típusaLáncméretÖsszességében ReachSling típusMűködési terheléshatárszínekA méretÁr (ÁFA nélkül)
A
2 UKD7
1Fogjon horgot mindkét végén9 / 32 "10 ft.SGG3500 font.Fekete, piros-€209.17
A
2 UKD5
1Fogjon horgot mindkét végén9 / 32 "5 ft.SGG3500 font.Fekete, piros-€281.03
A
2UKE3
1Fogjon horgot mindkét végén3 / 8 "10 ft.SGG7100 fontFekete, piros-€325.66
A
2UKE9
1Fogjon horgot mindkét végén3 / 8 "5 ft.SGG7100 fontFekete, Narancs-€300.06
B
2 UKD9
2Hosszúkás link és (2) parittya horog9 / 32 "5 ft.DOS6100 fontFekete, piros-€368.49
B
2UKE5
2Hosszúkás link és (2) parittya horog3 / 8 "5 ft.DOS12,300 fontFekete, piros-€584.49
C
4PGW1
2Vezérlőlemez és (2) hevederhorgok7 / 32 "6 ft.Állítható kapcsoló2100 lb. Single, 3600 lb DoubleFekete, piros2"€307.62
C
4PGW3
2Vezérlőlemez és (2) hevederhorgok9 / 32 "6 ft.Állítható kapcsoló3500 lb. Single, 6100 lb DoubleFekete, piros3.125 "€449.28
C
4PGW5
2Vezérlőlemez és (2) hevederhorgok3 / 8 "10 ft.Állítható kapcsoló7100 lb. Single, 12300 lb DoubleFekete, piros3.187 "€1,037.82
C
4PGW2
2Vezérlőlemez és (2) hevederhorgok7 / 32 "10 ft.Állítható kapcsoló2100 lb. Single, 3600 lb DoubleFekete, piros2"€396.24
C
4PGW4
2Vezérlőlemez és (2) hevederhorgok9 / 32 "10 ft.Állítható kapcsoló3500 lb. Single, 6100 lb DoubleFekete, piros3.125 "€569.82
C
4PGW6
2Vezérlőlemez és (2) hevederhorgok3 / 8 "14 ft.Állítható kapcsoló7100 lb. Single, 12300 lb DoubleFekete, piros3.187 "€1,394.85

Lánchevederek, 80. osztály

A Dayton lánchevedereket rendszeresen használják terjedelmes terhek emelésére. Ezek a hevederek ötvözött acélszerkezetűek, amelyek nagy szilárdság/tömeg arányt és tartósságot biztosítanak. Maximális teherbírásuk 12300 font, és festett felületük a korrózióállóság érdekében. A változatok 3/8, 9/32, 7/32 és 1/2 hüvelykes láncméretekben állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?