Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMSON QSSS 1/2 L 48 tengely, 0.4990 / 0.4995 hüvelyk átmérő, L osztály, SS, 48 hüvelyk hosszú | AE4FVW 5JZ31

THOMSON QSSS 1/2 L 48 tengely, 0.4990 / 0.4995 hüvelyk átmérő, L osztály, SS, 48 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AE4FVW Modell: QSSS 1/2 L 48Kereszthivatkozás: 5JZ31
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
€326.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy gyors tengely
Dia. Tolerancia Max.0.4995
Dia. Tolerancia Min.0.4990
Hossz48 "
Anyag440C rozsdamentes acél
Min. Felületi keménység50 Rockwell C.
Tengely Dia.0.5 "
típus60 eset

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)129.29
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7222200041
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTengely Dia.Ár
THOMSON QSSS 1 1/2 L 60 tengely, 1.4989 / 1.4994 hüvelyk átmérő, L osztály, SS, 60 hüvelyk hosszú | AC2DGQ 2HWZ3 QSSS 1 1/2 L 6060 "1.5 "€1,477.03
THOMSON QS 3/4 L SS X 48 tengely 440c rozsdamentes acél 0.750 hüvelyk D 48 hüvelyk | AC3BRC 2RDK9 QS 3/4 L SS X 4848 "0.75 "€483.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMSON QSSS 1/2 L 48 tengely, 0.4990 / 0.4995 hüvelyk átmérő, L osztály, SS, 48 hüvelyk hosszú
€326.97 /Mértékegység