DAYTON Pilot Light teljes


Szűrő
Lámpa típusa: LED , Lencse típusa: Fresnel , Cserelámpák: N / A , Alak: Round
StílusModellMéretAlapanyagtest anyagaTerminál csatlakozásFeszültségszínekLámpa modul típusaLámpa feszültségeÁr (ÁFA nélkül)
A
30G208
22mmMűanyagMűanyagCsavaros szorító24 VAC/DCfehérTeljes feszültség-€101.00
B
30G217
22mmMűanyagMűanyagCsavaros szorító120 VACZöldTeljes feszültség-€50.50
C
30G209
22mmMűanyagMűanyagCsavaros szorító24 VAC/DCZöldTeljes feszültség-€63.21
D
30G222
22mmFémKrómozottCsavaros szorító120 VACPirosTeljes feszültség-€24.82
E
30G221
22mmFémKrómozottCsavaros szorító120 VACZöldTeljes feszültség-€50.50
F
30G219
22mmMűanyagMűanyagCsavaros szorító120 VACSárgaTeljes feszültség-€37.65
A
30G218
22mmMűanyagMűanyagCsavaros szorító120 VACPirosTeljes feszültség-€50.50
A
30G216
22mmMűanyagMűanyagCsavaros szorító120 VACfehérTeljes feszültség-€65.54
G
30G214
22mmFémKrómozottCsavaros szorító24 VAC/DCPirosTeljes feszültség-€50.50
E
30G213
22mmFémKrómozottCsavaros szorító24 VAC/DCZöldTeljes feszültség-€50.50
F
30G211
22mmMűanyagMűanyagCsavaros szorító24 VAC/DCSárgaTeljes feszültség-€63.21
H
30G210
22mmMűanyagMűanyagCsavaros szorító24 VAC/DCPirosTeljes feszültség-€63.21
I
30G398
30mmFémKrómozott cink présöntvényNyomólap120 VACPirosTeljes feszültség120 VAC€247.14
J
30G403
30mmMűanyagMűanyagNyomólap120 VACPirosTeljes feszültség120 VAC€247.14
K
30G402
30mmFémKrómozott cink présöntvényNyomólap120 VACBorostyánTeljes feszültség120 VAC€247.14
L
30G401
30mmFémKrómozott cink présöntvényNyomólap120 VACKékTeljes feszültség120 VAC€255.02
M
30G399
30mmFémKrómozott cink présöntvényNyomólap120 VACZöldTeljes feszültség120 VAC€247.14
N
30G382
30mmFémKrómozott cink présöntvényNyomólap24 VAC/DCPirosTeljes feszültség24 VAC/DC€247.14
O
30G397
30mmMűanyagMűanyagNyomólap120 VACZöldTranszformátor6 VAC/DC€155.19
P
30G396
30mmMűanyagMűanyagNyomólap120 VACPirosTranszformátor6 VAC/DC€136.83
Q
30G387
30mmMűanyagMűanyagNyomólap24 VAC/DCZöldTeljes feszültség24 VAC/DC€247.14
I
30G385
30mmFémKrómozott cink présöntvényNyomólap24 VAC/DCBorostyánTeljes feszültség24 VAC/DC€247.14
R
30G384
30mmFémKrómozott cink présöntvényNyomólap24 VAC/DCKékTeljes feszültség24 VAC/DC€255.02
M
30G383
30mmFémKrómozott cink présöntvényNyomólap24 VAC/DCZöldTeljes feszültség24 VAC/DC€247.14
Q
30G404
30mmMűanyagMűanyagNyomólap120 VACZöldTeljes feszültség120 VAC€247.14

Pilot Light teljes

A Dayton jelzőlámpákat úgy tervezték, hogy jelezzék a gép folyamatának állapotát, hogy megóvják a felhasználót a potenciális veszélyektől. Ezek az egységek műanyag / krómozott / krómozott cink présöntvény / polikaprolaktám testtel rendelkeznek a tartósság és a fokozott szilárdság érdekében a nehéz körülmények között. Beépített objektívvel és LED-jelzőkkel vannak ellátva, amelyek színkóddal vannak ellátva a különböző működési funkciók jelzésére (piros: vészhelyzet, sárga: rendellenes állapot, zöld: normál állapot, kék: kötelező művelet, borostyánsárga: tartási művelet és fehér: egyéb feltételek (nem meghatározott) Válasszon a jelzőlámpák széles kínálatából, amelyek 22 és 30 mm-es méretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?