Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMSON QS 3/4 L SS X 48 tengely 440c rozsdamentes acél 0.750 hüvelyk D 48 hüvelyk | AC3BRC 2RDK9

THOMSON QS 3/4 L SS X 48 Tengely 440c Rozsdamentes acél 0.750 hüvelyk D 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3BRC Modell: QS 3/4 L SS X 48Kereszthivatkozás: 2RDK9
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
€483.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy gyors tengely
Dia. Tolerancia Max.0.7495
Dia. Tolerancia Min.0.7490
Hossz48 "
Anyag440C rozsdamentes acél
Tengely Dia.0.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0275
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)144.78
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7222200047
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTengely Dia.Ár
THOMSON QSSS 1 1/2 L 60 tengely, 1.4989 / 1.4994 hüvelyk átmérő, L osztály, SS, 60 hüvelyk hosszú | AC2DGQ 2HWZ3 QSSS 1 1/2 L 6060 "1.5 "€1,477.03
THOMSON QSSS 1/2 L 48 tengely, 0.4990 / 0.4995 hüvelyk átmérő, L osztály, SS, 48 hüvelyk hosszú | AE4FVW 5JZ31 QSSS 1/2 L 4848 "0.5 "€326.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMSON QS 3/4 L SS X 48 Tengely 440c Rozsdamentes acél 0.750 hüvelyk D 48 hüvelyk
€483.82 /Mértékegység