THOMSON QSSS 1 1/2 L 60 tengely, 1.4989 / 1.4994 hüvelyk átmérő, L osztály, SS, 60 hüvelyk hosszú | AC2DGQ 2HWZ3

THOMSON QSSS 1 1/2 L 60 tengely, 1.4989 / 1.4994 hüvelyk átmérő, L osztály, SS, 60 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC2DGQ Modell: QSSS 1 1/2 L 60Kereszthivatkozás: 2HWZ3

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,477.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy gyors tengely
Dia. Tolerancia Max.1.499 "
Dia. Tolerancia Min.1.499 "
befejez8 Ra Max
Hossz60 "
Anyag440C rozsdamentes acél
Min. Felületi keménység50 Rc
Tengely Dia.1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.4595
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)159.51
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7222200062
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTengely Dia.Ár
THOMSON QS 3/4 L SS X 48 tengely 440c rozsdamentes acél 0.750 hüvelyk D 48 hüvelyk | AC3BRC 2RDK9 QS 3/4 L SS X 4848 "0.75 "€483.82
THOMSON QSSS 1/2 L 48 tengely, 0.4990 / 0.4995 hüvelyk átmérő, L osztály, SS, 48 hüvelyk hosszú | AE4FVW 5JZ31 QSSS 1/2 L 4848 "0.5 "€326.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMSON QSSS 1 1/2 L 60 tengely, 1.4989 / 1.4994 hüvelyk átmérő, L osztály, SS, 60 hüvelyk hosszú
€1,477.03 /Mértékegység