TENNSCO BSN9 könyvtámasz, 4-1/2 x 1-3/4 x 9 hüvelykes méret | CH3FGR

TENNSCO BSN9 könyvtámogatás, 4-1/2 x 1-3/4 x 9 hüvelykes méret

Cikkszám: CH3FGR Modell: BSN9
€18.71 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTámogatás
Mélység1 3 / 4 "
Magasság9"
Szélesség4 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Kapható fekete (BLK), pezsgő/gitt (CPY), világos szürke (LGY), közepes szürke (MGY), homok (SND) színben

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÁr
TENNSCO BSN6 könyvtámasz, 4-1/2 x 1-3/4 x 6 hüvelykes méret | CH3FGQ BSN66"€12.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO BSN9 könyvtámogatás, 4-1/2 x 1-3/4 x 9 hüvelykes méret
€18.71 /Mértékegység