TENNSCO 4218DLXELMG tárolószekrény, közepes szürke 22-es, kulcsokkal | AH9BEG 39FP92

TENNSCO 4218DLXELMG tárolószekrény, közepes szürke 22-es méretű, kulcsokkal

Raktáron
Tétel: AH9BEG Típus: 4218DLXELMGKereszthivatkozás: 39FP92

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,316.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Szekrény színeKözepes szürke
Szekrény mélysége18 "
Szekrény magassága36 "
Szekrény szélessége36 "
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonatú
Nyomtáv22
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Fogantyú stílusHúz
Magasság tartományEllenmagasság
Záró mechanizmusElektronikus kezelő
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma2
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polckapacitás150 font
Erősségi besorolásKereskedelmi
StílusPolcok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)112.52
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)97.79
Származási országUS

Termék részletek:

    • Görgők mellékelve: Nem
    • Az építés módja: Hegesztve
    • Reteszelő szekrény: Igen
    • Zárási pontok: 2 pont

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAssemblyPolckapacitásErősségi besorolásSzekrény színeNyomtávHandleÁr
TENNSCO 1442 GREY Counter Magasság Tárolószekrény | AB3YJJ 1W978 1442 SZÜRKE36 "Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül150 fontIpariKözepes szürke24egyetlen€806.31
TENNSCO 4218MGY pultmagasságú tárolószekrény szabvány | AB4KZE 1YMC7 4218MGY36 "ÖsszeállítottHegesztett150 fontIpariKözepes szürke24egyetlen€881.52
TENNSCO 4218BK Pultmagasság-tároló szekrény szabvány | AC3GMF 2TET1 4218BK36 "ÖsszeállítottHegesztett150 fontIpariFekete24egyetlen€881.52
TENNSCO 4218LGY pultmagasságú tároló szekrény szabvány | AC9NCC 3HNN9 4218LGY36 "ÖsszeállítottHegesztett150 fontIpariVilágos Szürke24egyetlen€881.52
TENNSCO 1842LGY pultmagasságú tárolószekrény szabvány | AE4GER 5KCA2 1842LGY36 "-Összeszerelés nélkül150 font-Világos Szürke22kettős€883.81
TENNSCO 1842BK Pultmagasság tároló szekrény fekete | AE4GEU 5KCA4 1842BK36 "Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül150 fontIpariFekete22kettős€883.81
TENNSCO 4218DLX-LGY hegesztett számlálómagasságú tárolószekrény | AE4GEV 5KCA5 4218DLX-LGY36 "ÖsszeállítottHegesztett150 fontIpariVilágos Szürke22kettős€1,089.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO 4218DLXELMG tárolószekrény, közepes szürke 22-es méretű, kulcsokkal
€1,316.02 /Mértékegység