TENNSCO 1442 GREY Counter Magasság Tárolószekrény | AB3YJJ 1W978

TENNSCO 1442 GREY pult magasságú tárolószekrény szabvány

Raktáron
Tétel: AB3YJJ Modell: 1442 GREYKereszthivatkozás: 1W978

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€806.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
AssemblyÖsszeszerelés nélkül
Szekrény színeKözepes szürke
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonatú
Nyomtáv24
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Handleegyetlen
Zárórendszer3 pont
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma3
Teljes mélység18 "
Teljes magasság42 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás150 font
Erősségi besorolásIpari
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)113.79
Hajószélesség (cm)97.54
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAssemblyPolckapacitásErősségi besorolásSzekrény színeNyomtávHandleÁr
TENNSCO 4218MGY pultmagasságú tárolószekrény szabvány | AB4KZE 1YMC7 4218MGY36 "ÖsszeállítottHegesztett150 fontIpariKözepes szürke24egyetlen€881.52
TENNSCO 4218BK Pultmagasság-tároló szekrény szabvány | AC3GMF 2TET1 4218BK36 "ÖsszeállítottHegesztett150 fontIpariFekete24egyetlen€881.52
TENNSCO 4218LGY pultmagasságú tároló szekrény szabvány | AC9NCC 3HNN9 4218LGY36 "ÖsszeállítottHegesztett150 fontIpariVilágos Szürke24egyetlen€881.52
TENNSCO 1842LGY pultmagasságú tárolószekrény szabvány | AE4GER 5KCA2 1842LGY36 "-Összeszerelés nélkül150 font-Világos Szürke22kettős€883.81
TENNSCO 1842BK Pultmagasság tároló szekrény fekete | AE4GEU 5KCA4 1842BK36 "Összeszerelés nélkülÖsszeszerelés nélkül150 fontIpariFekete22kettős€883.81
TENNSCO 4218DLX-LGY hegesztett számlálómagasságú tárolószekrény | AE4GEV 5KCA5 4218DLX-LGY36 "ÖsszeállítottHegesztett150 fontIpariVilágos Szürke22kettős€1,089.92
TENNSCO 4218DLX-MGY pult magasságú tárolószekrény hegesztett | AE4GEW 5KCA6 4218DLX-MGY36 "ÖsszeállítottHegesztett150 fontIpariKözepes szürke22kettős€1,089.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO 1442 GREY pult magasságú tárolószekrény szabvány
€806.31 /Mértékegység