PARKER SSH1-60 sorozat, hidraulikus gyorscsatlakozó, 303 SS


Szűrő
Csapágy anyag: Rozsdamentes acél , Csapágyak: Rozsdamentes , Test anyaga: 303 SS , Kapcsolat típus: GÖMB , Befejez: 303 SS , Záró mechanizmus: Labda , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Tömítés anyaga: Buna-N , Temp. Hatótávolság: -40 - 250 F , Típus: Csatlakozó férfi fele , Szelep kialakítása: poppet
StílusModellTestméretÁramlási sebességMax. NyomásParker csereMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
SH8-63-T16
1"50 gpm1000 psiSH8-63-T161-5 / 16 "-12€736.02
A
SH4-63-T10
1 / 2 "12 GPM1500 psiSH4-63-T107 / 8 "-14€310.97
A
SH2-63-T6
1 / 4 "3 gpm2000 psiSH2-63-T69 / 16 "-18€186.46
A
SH6-63-T12
3 / 4 "28 gpm1500 psiSH6-63-T121-1 / 16 "-12€542.85
A
SH3-63-T8
3 / 8 "6 gpm1500 psiSH3-63-T83 / 4 "-14€224.35

SSH1-60 sorozat, hidraulikus gyorscsatlakozó, 303 SS

A Parker ISO B sorozatú hidraulikus gyorscsatlakozó csatlakozódugói (más néven csonkok) lehetővé teszik a hidraulika vezetékek gyors csatlakoztatását és leválasztását, ami gyorsabb karbantartást, javítást és alkatrészcserét tesz lehetővé a hidraulikus rendszerekben. Kialakításuk megfelel az ISO 7241 Series B szabványoknak, biztosítva a cserélhetőséget más ISO B sorozatú csatlakozókkal. Ezek a rozsdamentes acél csatlakozók szelepes szelepmechanizmussal rendelkeznek, amely leválasztáskor automatikus lekapcsolást biztosít, megakadályozva a folyadékveszteséget és a szennyeződések bejutását. Beépítettek egy golyós reteszelő mechanizmust is, amely minimálisra csökkenti a véletlen lekapcsolás kockázatát. Ezek a mellbimbók fém szelepütközővel rendelkeznek a folyadék áramlásának szabályozására, és nitril tömítéssel rendelkeznek, amely akár 5000 psi nyomást is ellenáll, ezáltal megakadályozza a szivárgást. Ezenkívül ORB (O-Ring Boss) csatlakozást használnak, hogy biztonságosan illeszkedjenek az anyavéghez, és buborékmentes illeszkedést hoznak létre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?