Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO LDWR-1046 magas hőmérsékletű ólomhuzal 18-os nyomtávú maximális hőmérséklet 482 F | AC9HRL 3GRK7

TEMPCO LDWR-1046 magas hőmérsékletű vezetékhuzal, 18 méteres maximális hőmérséklet 482 F

Raktáron
Tétel: AC9HRL Modell: LDWR-1046Kereszthivatkozás: 3GRK7

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€344.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű ólomhuzal
KábeltípusTGGT
Vezető anyagNikkelezett réz
SzigetelésPTFE szalagos szigetelés (2) üvegszálas szigetelőréteggel, PTFE-kezelt üvegszálas fonattal borítva
Kabát színeTermészetes
Kabát típusaPTFE szalagos szigetelés a vezető felett, amelyet két réteg üvegszálas szigetelés követ, PTFE-vel kezelt üvegszálas fonattal borítva
Max. Amper20 104 F / 40 C környezeti hőmérsékleten
Max. Hőmérséklet482 F
Névleges külső Dia.0.094 "
Orsó hossza250 láb.
Orsó / tekercs hossza (Ft)250
zátonyrafutásX 19 30
Feszültség600
Vezetékmérő18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.359
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8544493040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges külső Dia.KábeltípusVezető anyagOrsó hosszaOrsó / tekercs hossza (Ft)zátonyrafutásFeszültségSzigetelésÁr
TEMPCO LDWR-1011 huzal magas hőmérsékleten AC2HBC 2KE36 LDWR-10110.115 "MGNikkel bevonatú réz100 láb.100X 16 30600Csillám szigetelés üvegszálas fonattal€243.69
TEMPCO LDWR-1020 huzal magas hőmérsékleten AC2HBH 2KE41 LDWR-10200.094 "TGGTNikkelezett réz100 láb.100X 19 30600PTFE szalagos szigetelés (2) üvegszálas szigetelőréteggel, PTFE-kezelt üvegszálas fonattal borítva€155.21
TEMPCO LDWR-1041 magas hőmérsékletű ólomhuzal 18 Gauge Max. Hőmérséklet 842 F | AC9HRF 3GRK2 LDWR-10410.115 "MGNikkel bevonatú réz250 láb.250X 16 30600Csillám szigetelés üvegszálas fonattal€520.89
TEMPCO LDWR-1053 magas hőmérsékletű ólomhuzal 18-os nyomtávú piros | AC9HRU 3GRL5 LDWR-10530.073 "PTFEEzüstözött réz100 láb.100X 19 30300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€200.18
TEMPCO LDWR-1058 magas hőmérsékletű vezeték 18-as nyomtávú fehér | AC9HRZ 3GRN1 LDWR-10580.073 "PTFEEzüstözött réz100 láb.100X 19 30300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€201.24
TEMPCO LDWR-1063 magas hőmérsékletű vezeték 18-as szelvényű fekete | AC9HTE 3GRN6 LDWR-10630.073 "PTFEEzüstözött réz100 láb.100X 19 30300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€197.28
TEMPCO LDWR-1068 magas hőmérsékletű ólomhuzal 18-os nyomtávú piros | AC9HTK 3GRP2 LDWR-10680.073 "PTFEEzüstözött réz250 láb.250X 19 30300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€563.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO LDWR-1046 magas hőmérsékletű vezetékhuzal, 18 méteres maximális hőmérséklet 482 F
€344.15 /Mértékegység