Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO LDWR-1058 magas hőmérsékletű vezeték 18-as nyomtávú fehér | AC9HRZ 3GRN1

TEMPCO LDWR-1058 magas hőmérsékletű ólomhuzal 18 Gauge fehér

Raktáron
Tétel: AC9HRZ Modell: LDWR-1058Kereszthivatkozás: 3GRN1
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
€215.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű ólomhuzal
KábeltípusPTFE
Vezető anyagEzüstözött réz
SzigetelésPTFE szigetelés extrudálva vezetőn
Kabát színefehér
Kabát típusaPTFE szigetelés extrudálva vezetőn
Max. Amper18 104 F / 40 C környezeti hőmérsékleten
Max. Hőmérséklet392 F
Névleges külső Dia.0.073 "
Orsó hossza100 láb.
Orsó / tekercs hossza (Ft)100
zátonyrafutásX 19 30
Feszültség300
Vezetékmérő18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5805
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges külső Dia.KábeltípusVezető anyagOrsó hosszaOrsó / tekercs hossza (Ft)zátonyrafutásFeszültségSzigetelésÁr
TEMPCO LDWR-1011 huzal magas hőmérsékleten AC2HBC 2KE36 LDWR-10110.115 "MGNikkel bevonatú réz100 láb.100X 16 30600Csillám szigetelés üvegszálas fonattal€261.17
TEMPCO LDWR-1020 huzal magas hőmérsékleten AC2HBH 2KE41 LDWR-10200.094 "TGGTNikkelezett réz100 láb.100X 19 30600PTFE szalagos szigetelés (2) üvegszálas szigetelőréteggel, PTFE-kezelt üvegszálas fonattal borítva€166.35
TEMPCO LDWR-1041 magas hőmérsékletű ólomhuzal 18 Gauge Max. Hőmérséklet 842 F | AC9HRF 3GRK2 LDWR-10410.115 "MGNikkel bevonatú réz250 láb.250X 16 30600Csillám szigetelés üvegszálas fonattal€558.26
TEMPCO LDWR-1046 magas hőmérsékletű ólomhuzal 18-os nyomtávú maximális hőmérséklet 482 F | AC9HRL 3GRK7 LDWR-10460.094 "TGGTNikkelezett réz250 láb.250X 19 30600PTFE szalagos szigetelés (2) üvegszálas szigetelőréteggel, PTFE-kezelt üvegszálas fonattal borítva€368.84
TEMPCO LDWR-1053 magas hőmérsékletű ólomhuzal 18-os nyomtávú piros | AC9HRU 3GRL5 LDWR-10530.073 "PTFEEzüstözött réz100 láb.100X 19 30300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€214.56
TEMPCO LDWR-1063 magas hőmérsékletű vezeték 18-as szelvényű fekete | AC9HTE 3GRN6 LDWR-10630.073 "PTFEEzüstözött réz100 láb.100X 19 30300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€211.45
TEMPCO LDWR-1068 magas hőmérsékletű ólomhuzal 18-os nyomtávú piros | AC9HTK 3GRP2 LDWR-10680.073 "PTFEEzüstözött réz250 láb.250X 19 30300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€604.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO LDWR-1058 magas hőmérsékletű ólomhuzal 18 Gauge fehér
€215.67 /Mértékegység