Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO LDWR-1011 huzal magas hőmérsékleten AC2HBC 2KE36

TEMPCO LDWR-1011 huzal magas hőmérséklet

Raktáron
Tétel: AC2HBC Modell: LDWR-1011Kereszthivatkozás: 2KE36
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
€261.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű ólomhuzal
KábeltípusMG
Vezető anyagNikkel bevonatú réz
SzigetelésCsillám szigetelés üvegszálas fonattal
Kabát színeTermészetes
Kabát típusaCsillám szigetelés az üvegszállal borított vezetékek felett, magas hőmérsékletű bevonattal impregnált fonat felett
Max. Amper23 104 fokos F / 40 fokos környezeti hőmérsékleten
Max. Hőmérséklet842 F
Névleges külső Dia.0.115 "
Orsó hossza100 láb.
Orsó / tekercs hossza (Ft)100
zátonyrafutásX 16 30
Feszültség600
Vezetékmérő18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges külső Dia.KábeltípusVezető anyagOrsó hosszaOrsó / tekercs hossza (Ft)zátonyrafutásFeszültségSzigetelésÁr
TEMPCO LDWR-1020 huzal magas hőmérsékleten AC2HBH 2KE41 LDWR-10200.094 "TGGTNikkelezett réz100 láb.100X 19 30600PTFE szalagos szigetelés (2) üvegszálas szigetelőréteggel, PTFE-kezelt üvegszálas fonattal borítva€166.35
TEMPCO LDWR-1041 magas hőmérsékletű ólomhuzal 18 Gauge Max. Hőmérséklet 842 F | AC9HRF 3GRK2 LDWR-10410.115 "MGNikkel bevonatú réz250 láb.250X 16 30600Csillám szigetelés üvegszálas fonattal€558.26
TEMPCO LDWR-1046 magas hőmérsékletű ólomhuzal 18-os nyomtávú maximális hőmérséklet 482 F | AC9HRL 3GRK7 LDWR-10460.094 "TGGTNikkelezett réz250 láb.250X 19 30600PTFE szalagos szigetelés (2) üvegszálas szigetelőréteggel, PTFE-kezelt üvegszálas fonattal borítva€368.84
TEMPCO LDWR-1053 magas hőmérsékletű ólomhuzal 18-os nyomtávú piros | AC9HRU 3GRL5 LDWR-10530.073 "PTFEEzüstözött réz100 láb.100X 19 30300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€214.56
TEMPCO LDWR-1058 magas hőmérsékletű vezeték 18-as nyomtávú fehér | AC9HRZ 3GRN1 LDWR-10580.073 "PTFEEzüstözött réz100 láb.100X 19 30300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€215.67
TEMPCO LDWR-1063 magas hőmérsékletű vezeték 18-as szelvényű fekete | AC9HTE 3GRN6 LDWR-10630.073 "PTFEEzüstözött réz100 láb.100X 19 30300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€211.45
TEMPCO LDWR-1068 magas hőmérsékletű ólomhuzal 18-os nyomtávú piros | AC9HTK 3GRP2 LDWR-10680.073 "PTFEEzüstözött réz250 láb.250X 19 30300PTFE szigetelés extrudálva vezetőn€604.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO LDWR-1011 huzal magas hőmérséklet
€261.17 /Mértékegység