DAYTON Mágnesszelep tekercsek


Szűrő
Hz: 50/60 , NEMA minősítés: 1
StílusModellTekercsházTekercs szigetelési osztályElektromos kapcsolatFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
6X544
Általános rendeltetésű csatlakozódobozF6 "vezet208 / 240 VAC12€115.08
B
6X543
Általános rendeltetésű csatlakozódobozF6 "vezet120 VAC12€114.85
C
2A204
Általános rendeltetésű csatlakozódobozH6 "vezet120 VAC12€249.78
C
6X542
Általános rendeltetésű csatlakozódobozF6 "vezet24 VAC12€115.08
C
2A203
Általános rendeltetésű csatlakozódobozH-24 VAC12€153.19
C
2A205
Általános rendeltetésű csatlakozódobozH6 "vezet208 / 240 VAC12€114.58
D
4A705
Általános rendeltetésű csatlakozódobozF6 "vezet24 VAC12€55.54
D
4A707
Általános rendeltetésű csatlakozódobozF6 "vezet208 / 240 VAC12€60.02
E
3PU19
Általános rendeltetésű csatlakozódobozF6 "vezet12 VDC4€179.17
F
3A439
Általános rendeltetésű csatlakozódobozBSpade terminál24 VAC12€47.95
F
3A440
Általános rendeltetésű csatlakozódobozBSpade terminál120 VAC12€48.61
F
3A441
Általános rendeltetésű csatlakozódobozBSpade terminál208 / 240 VAC12€48.66
D
4A706
Általános rendeltetésű csatlakozódobozF6 "vezet120 VAC12€56.11
G
3PU18
Általános rendeltetésű csatlakozódobozF6 "vezet24 VDC4€182.90

Mágnesszelep tekercsek

A Dayton mágnesszelepek tekercsei szabályozzák a mágnesszelepek nyitását/zárását gőzszelepes alkalmazásokban, például folyadékhőcserélőkben, kazánokban, vízkezelő üzemekben, energiatermelő turbinákban és HVAC-rendszerekben. Ezek az egységek mágneses fluxust állítanak elő, amikor a tekercsekre elektromos áramot kapcsolnak, ezáltal szabályozzák a szelep működését. Egyes modellek általános célú csatlakozódoboz típusú tekercsházzal rendelkeznek a szennyeződések és külső erők elleni védelem érdekében. Válasszon a NEMA besorolású mágnesszelep-tekercsek széles kínálatából, amelyek 4 és 12 watt teljesítményűek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?