Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUX0AKSAM12 fotoelektromos érzékelő 131ft Pnp/npn No/nc | AG7BJJ 4AJ36

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAM12 fotoelektromos érzékelő 131 láb Pnp/npn No/nc

Raktáron
Tétel: AG7BJJ Modell: XUX0AKSAM12Kereszthivatkozás: 4AJ36
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
€418.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos érzékelő
test anyagaPBT
Áramkör típusaNPN / PNP
Mélység3.43 "
Elektromos kapcsolatM12 csatlakozó
IP besorolás65, 67
Hossz4.49 "
FényforrásInfravörös LED
Max. Terhelés áram100mA
Max. Érzékelési távolság131 ft.
NEMA értékelésIP67
Működési frekvencia250 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 55 fokig
ÜzemmódVálasztható Világos vagy Sötét Be
Tápellátás12–24 VDC
Válaszidő25.0 ms.
Érzékelési módszerNyalábon keresztül, diffúz háttérelnyomás, polarizált fényvisszaverő
AlakNégyszögletes
Szélesség1.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8541408000

Termékváltozatok

TermékekModellMélységElektromos kapcsolatHosszSzélességÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUX0AKSAT16 fotoelektromos érzékelő 131ft Pnp/npn No/nc | AG7BJG 4AJ29 XUX0AKSAT163.44 "Csavaros terminál5"1.18 "€424.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAM12 fotoelektromos érzékelő 131 láb Pnp/npn No/nc
€418.76 /Mértékegység