TELEMECANIQUE SENSORS PNP / NPN, szilárdtest relé NO / NC multimódusú fotoelektromos érzékelő


Szűrő
Test anyaga: PBT , Áramkör típusa: NPN / PNP , IP besorolás: 65, 67 , NEMA minősítés: IP67 , Működési frekvencia: 250 Hz , Üzemi hőm. Hatótávolság: -25 foktól 55 fokig , Üzemmód: Választható Világos vagy Sötét Be , Energiaigény: 12–24 VDC , Válaszidő: 25.0 ms. , Érzékelési módszer: Nyalábon keresztül, diffúz háttérelnyomás, polarizált fényvisszaverő , Alak: Négyszögletes
StílusModellMélységElektromos kapcsolatHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
XUX0AKSAM12
3.43 "M12 csatlakozó4.49 "1.2 "€427.84
B
XUX0AKSAT16
3.44 "Csavaros terminál5"1.18 "€417.69

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?