Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUX0AKSAT16 fotoelektromos érzékelő 131ft Pnp/npn No/nc | AG7BJG 4AJ29

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16 fotoelektromos érzékelő 131 láb Pnp/npn No/nc

Raktáron
Tétel: AG7BJG Modell: XUX0AKSAT16Kereszthivatkozás: 4AJ29
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
€424.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos érzékelő
test anyagaPBT
Áramkör típusaNPN / PNP
Mélység3.44 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminál
IP besorolás65, 67
Hossz5"
FényforrásInfravörös LED
Max. Terhelés áram100mA
Max. Érzékelési távolság131 ft.
NEMA értékelésIP67
Működési frekvencia250 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 55 fokig
ÜzemmódVálasztható Világos vagy Sötét Be
Tápellátás12–24 VDC
Válaszidő25.0 ms.
Érzékelési módszerNyalábon keresztül, diffúz háttérelnyomás, polarizált fényvisszaverő
AlakNégyszögletes
Szélesség1.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8541408000

Termékváltozatok

TermékekModellMélységElektromos kapcsolatHosszSzélességÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUX0AKSAM12 fotoelektromos érzékelő 131ft Pnp/npn No/nc | AG7BJJ 4AJ36 XUX0AKSAM123.43 "M12 csatlakozó4.49 "1.2 "€418.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16 fotoelektromos érzékelő 131 láb Pnp/npn No/nc
€424.43 /Mértékegység