Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUDA1PSML2 fotoelektromos érzékelő Pnp | AF6PXJ 1WVN5

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA1PSML2 fotoelektromos érzékelő Pnp

Raktáron
Tétel: AF6PXJ Modell: XUDA1PSML2Kereszthivatkozás: 1WVN5
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
€364.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos érzékelő
test anyagaPBT
Áramkör típusaPNP
Mélység0.4 "
Elektromos kapcsolat2m kábel
IP besorolás64, 65
Hossz2.5 "
FényforrásInfravörös LED
Max. Terhelés áram100mA
NEMA értékelésIP65
Működési frekvencia1000 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 foktól 55 fokig
ÜzemmódVálasztható Világos vagy Sötét Be
Tápellátás12–24 VDC
Válaszidő0.5 ms.
Érzékelési módszerDiffúz háttérelnyomás
AlakNégyszögletes
Szélesség1.57 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8541408000

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési frekvenciatest anyagaÁramkör típusaÜzemi hőm. HatótávolságÜzemmódTápellátásVálaszidőÉrzékelési módszerÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUB1ANANL2 Fotoelektromos érzékelő 5.5m Npn | AF6PXG 1WVN3 XUB1ANANL2500 HzPBTNPN-25 foktól 55 fokigVálasztható Világos vagy Sötét Be12–24 VDC1.0 ms.Visszaverő€214.98
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUB1APANL2 Fotoelektromos érzékelő 5.5m Pnp | AF6PXH 1WVN4 XUB1APANL2500 HzPBTPNP-25 foktól 55 fokigSötét be12–24 VDC1.0 ms.Visszaverő€205.16
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XULJ06353 Fotoelektromos érzékelő 9m Npn | AG6QFB 3XJ39 XULJ06353250 HzABSNPN-25 foktól 55 fokigVálasztható Világos vagy Sötét Be12–24 VDC2.0 ms.Visszaverő€181.31
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUX0ARCTT16 fotoelektromos érzékelő 131 láb relé No/nc | AG7BHZ 4AJ46 XUX0ARCTT16250 HzPBTRelé NO / NC-25 foktól 55 fokigVálasztható Világos vagy Sötét Be24 - 240 VAC / DC25.0 ms.Nyalábon keresztül, diffúz háttérelnyomás, polarizált fényvisszaverő€439.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA1PSML2 fotoelektromos érzékelő Pnp
€364.95 /Mértékegység