Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUX0ARCTT16 fotoelektromos érzékelő 131 láb relé No/nc | AG7BHZ 4AJ46

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0ARCTT16 fotoelektromos érzékelő 131 láb relé No/nc

Raktáron
Tétel: AG7BHZ Típus: XUX0ARCTT16Kereszthivatkozás: 4AJ46
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
€439.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos érzékelő
test anyagaPBT
Áramkör típusaRelé NO / NC
Mélység3.44 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminál
IP besorolás65, 67
Hossz5"
FényforrásInfravörös LED
Max. Terhelés áram3000mA
Max. Érzékelési távolság131 ft.
NEMA értékelésIP67
Működési frekvencia250 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 55 fokig
ÜzemmódVálasztható Világos vagy Sötét Be
Tápellátás24 - 240 VAC / DC
Válaszidő25.0 ms.
Érzékelési módszerNyalábon keresztül, diffúz háttérelnyomás, polarizált fényvisszaverő
AlakNégyszögletes
Szélesség1.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536507000

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési frekvenciatest anyagaÁramkör típusaÜzemi hőm. HatótávolságÜzemmódTápellátásVálaszidőÉrzékelési módszerÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUB1ANANL2 Fotoelektromos érzékelő 5.5m Npn | AF6PXG 1WVN3 XUB1ANANL2500 HzPBTNPN-25 foktól 55 fokigVálasztható Világos vagy Sötét Be12–24 VDC1.0 ms.Visszaverő€214.98
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUB1APANL2 Fotoelektromos érzékelő 5.5m Pnp | AF6PXH 1WVN4 XUB1APANL2500 HzPBTPNP-25 foktól 55 fokigSötét be12–24 VDC1.0 ms.Visszaverő€205.16
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUDA1PSML2 fotoelektromos érzékelő Pnp | AF6PXJ 1WVN5 XUDA1PSML21000 HzPBTPNP-10 foktól 55 fokigVálasztható Világos vagy Sötét Be12–24 VDC0.5 ms.Diffúz háttérelnyomás€364.95
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XULJ06353 Fotoelektromos érzékelő 9m Npn | AG6QFB 3XJ39 XULJ06353250 HzABSNPN-25 foktól 55 fokigVálasztható Világos vagy Sötét Be12–24 VDC2.0 ms.Visszaverő€181.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0ARCTT16 fotoelektromos érzékelő 131 láb relé No/nc
€439.35 /Mértékegység