Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUB1APANL2 Fotoelektromos érzékelő 5.5m Pnp | AF6PXH 1WVN4

TELEMECANIQUE SENSORS XUB1APANL2 fotoelektromos érzékelő 5.5 m Pnp

Raktáron
Tétel: AF6PXH Modell: XUB1APANL2Kereszthivatkozás: 1WVN4
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
€205.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos érzékelő
test anyagaPBT
Áramkör típusaPNP
Átmérő18mm
Elektromos kapcsolat2m kábel
IP besorolás65, 67
Hossz1.8 "
FényforrásInfravörös LED
Max. Terhelés áram100mA
Max. Érzékelési távolság6m
NEMA értékelésNem értékelt
Működési frekvencia500 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 55 fokig
ÜzemmódSötét be
Tápellátás12–24 VDC
Válaszidő1.0 ms.
Érzékelési módszerVisszaverő
AlakHengeres
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8541408000

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési frekvenciatest anyagaÁramkör típusaÜzemi hőm. HatótávolságÜzemmódTápellátásVálaszidőÉrzékelési módszerÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUB1ANANL2 Fotoelektromos érzékelő 5.5m Npn | AF6PXG 1WVN3 XUB1ANANL2500 HzPBTNPN-25 foktól 55 fokigVálasztható Világos vagy Sötét Be12–24 VDC1.0 ms.Visszaverő€214.98
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUDA1PSML2 fotoelektromos érzékelő Pnp | AF6PXJ 1WVN5 XUDA1PSML21000 HzPBTPNP-10 foktól 55 fokigVálasztható Világos vagy Sötét Be12–24 VDC0.5 ms.Diffúz háttérelnyomás€364.95
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XULJ06353 Fotoelektromos érzékelő 9m Npn | AG6QFB 3XJ39 XULJ06353250 HzABSNPN-25 foktól 55 fokigVálasztható Világos vagy Sötét Be12–24 VDC2.0 ms.Visszaverő€181.31
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUX0ARCTT16 fotoelektromos érzékelő 131 láb relé No/nc | AG7BHZ 4AJ46 XUX0ARCTT16250 HzPBTRelé NO / NC-25 foktól 55 fokigVálasztható Világos vagy Sötét Be24 - 240 VAC / DC25.0 ms.Nyalábon keresztül, diffúz háttérelnyomás, polarizált fényvisszaverő€439.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUB1APANL2 fotoelektromos érzékelő 5.5 m Pnp
€205.16 /Mértékegység