Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCMD2115L5 Kompakt végálláskapcsolós oldalsó működtető | AF7JPH 21HK48

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2115L5 kompakt végálláskapcsolós oldalsó működtető

Raktáron
Tétel: AF7JPH Típus: XCMD2115L5Kereszthivatkozás: 21HK48
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
€183.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt végálláskapcsoló, engedélyezve
Működtető hossza1.36 "
Működtető helyeOldal
Működtető stílusForgó kar kar
erősítők6
Kar anyagaFém
test anyagacink
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Mélység0.63 "
Elektromos kapcsolat5m kábel, 5 huzal
Magasság1.97 "
IP besorolás68
MozgalomCW / CCW
NEMA értékelés1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Működési erő0.9 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
Henger Dia.0.63 "
Henger anyagHőre lágyuló
Henger szélessége0.22 "
Utazás90 fok
Feszültségértékelés240AC / 250DC
Szélesség1.18 "
VezetékbejegyzésDugaszolható kábel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)3
Hajó hossza (cm)18.01
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8536509055

Termékváltozatok

TermékekModellElektromos kapcsolatÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XCMD2115L2 Kompakt végálláskapcsolós oldalsó működtető | AF7JBM 21HK46 XCMD2115L22m kábel, 5 huzal€164.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2115L5 kompakt végálláskapcsolós oldalsó működtető
€183.93 /Mértékegység