TE CSATLAKOZHATÓSÁG CPGI-B-106-3481-25 Női leválasztó vörös 22-18 Awg - 25 darabos csomag | AA2HME 10K463

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-25 női leválasztó piros 22–18 Awg – 25 db-os csomag

Tétel: AA2HME Modell: CPGI-B-106-3481-25Kereszthivatkozás: 10K463

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNő leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.055 "
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagÓnozott réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaHőzsugorodás
Max. Hőmérséklet257 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.18 "
VarrásA forrasztott
Lapméret0.187 x 0.020 "
Vezetéktartomány22 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536904000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódSzigetelés típusaMax. HőmérsékletTeljes hosszLapméretVezetéktartományÁr
TE CSATLAKOZHATÓSÁG CPGI-4-520448-2-10 Hüvelykapcsoló 12–10 Awg sárga - 10 darabos csomag | AA2HKC 10K413 CPGI-4-520448-2-100.067 "SárgaHőre zsugorodó nejlon221 fok F0.94 "0.250 x 0.032 "12 - 10 AWG€7.68
TE CSATLAKOZHATÓSÁG CPGI-B-106-3481-BULK női leválasztó piros 22 - 18awg - 1000 darabos csomag | AA2HMF 10K464 CPGI-B-106-3481-BULK0.055 "PirosHőzsugorodás257 fok F1.18 "0.187 x 0.020 "22 - 18 AWG€200.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-25 női leválasztó piros 22–18 Awg – 25 db-os csomag