VESTIL Forgalmi kúp kosár


Szűrő
Kapacitás: 200 lbs. , Caster Átm.: 10 " , Görgő szélessége: 3" , Összecsukható: Nem , Platformos teherautóvá alakítható: Nem , Mélység: 25 " , zászló magassága: 12 " , zászlótartók rúdátmérőhöz: 3 / 4 " , zászló hossza: 13 7 / 8 " , Kézi teherautó Felhasználása: Speciális áruszállítás , Orrlap vastagság: 0.1 " , Kétoldalas tábla száma: 2 , Jel magassága: 9 3 / 4 " , Jel szélessége: 13 3 / 4 " , Használható alaphossz: 16 " , Használható alapszélesség: 19 " , Kerék anyaga: Töltött hab
StílusModellszínekMagasságHosszAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
Ccone-flag
narancs24 "14 3 / 4 "PVC3 / 4 "€17.07
B
Ccone-S-1
Sárga48.5 "25 "Acél26.25 "€542.04

Forgalmi kúp kosár

A Vestil kúpkocsik kompakt kialakítása helyet takarít meg, miközben a kúpokat tárolja és szállítja. Acélszerkezetük be van süllyesztve, porszórt bevonattal, amely biztosítja a szívósságot és 200 font teherbírást. Ezek a kocsik fogantyúval és 10 hüvelykes, habosított kerekekkel rendelkeznek, amelyek könnyedén mozgatják a kocsit, még durva felületeken is. Tartókkal vannak ellátva a közlekedési zászlók tartására és két nyomtatott táblával. Válasszon a forgalomkúpkocsik széles választékából, amelyek opcionális forgalomirányító jelzőkkel állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?