Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE CSATLAKOZHATÓSÁG CPGI-4-520448-2-10 Hüvelykapcsoló 12–10 Awg sárga - 10 darabos csomag | AA2HKC 10K413

TE CONNECTIVITY CPGI-4-520448-2-10 Női leválasztó sárga 12–10 Awg – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA2HKC Modell: CPGI-4-520448-2-10Kereszthivatkozás: 10K413
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
€7.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNő leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.067 "
SzínkódSárga
Csatlakozó anyagÓnozott réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaHőre zsugorodó nejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.94 "
VarrásA forrasztott
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódSzigetelés típusaMax. HőmérsékletTeljes hosszLapméretVezetéktartományÁr
TE CSATLAKOZHATÓSÁG CPGI-B-106-3481-25 Női leválasztó vörös 22-18 Awg - 25 darabos csomag | AA2HME 10K463 CPGI-B-106-3481-250.055 "PirosHőzsugorodás257 fok F1.18 "0.187 x 0.020 "22 - 18 AWG-
ajánlatkérés
TE CSATLAKOZHATÓSÁG CPGI-B-106-3481-BULK női leválasztó piros 22 - 18awg - 1000 darabos csomag | AA2HMF 10K464 CPGI-B-106-3481-BULK0.055 "PirosHőzsugorodás257 fok F1.18 "0.187 x 0.020 "22 - 18 AWG€200.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-4-520448-2-10 Női leválasztó sárga 12–10 Awg – 10 db-os csomag
€7.68 /Mértékegység