Válassz egy language

Deutsch

English

TE CONNECTIVITY

Szűrő

Elektromos

CPGI-2-520103-2-10CPGI-2-520107-2-10CPGI-2-520264-2-10CPGI-3-350820-2-10CPGI-4-520448-2-10CPGI-4-521098-2-10CPGI-B-106-1401-25CPGI-B-106-1401-BULKCPGI-B-106-1402-25CPGI-B-106-1402-BULKCPGI-B-106-1403-25CPGI-B-106-1403-BULK

Elektromos Szűrő

Fork Terminals

Úgy tervezték, hogy könnyen csatlakoztassa a vezetékeket a gyűjtősínekhez, csapokhoz vagy más elektromos rendszerekhez. Könnyű és elektromos szigetelést biztosító nylon szerkezet. A fokozott rugalmasság lehetővé teszi a hajlítást bármilyen irányba károsodás nélkül. Piros, kék és sárga színben kapható

  • Nylon Fork Terminal
  • Nylon Fork Terminal
  • Nylon Fork Terminal
  • Nylon Fork Terminal+10
TE CONNECTIVITY

Nylon Fork Terminal

(13) tétel

Pin Terminals

Rövid, merev csapok olyan alkalmazásokhoz, mint a forrasztás és a nyomtatott áramkörök. Könnyű nejlon szerkezet, amely elektromos szigetelést és ónozott réz csatlakozóanyagot biztosít maximum vezetőképesség

Pin Terminals
TE CONNECTIVITY

Pin Terminals

(2) tétel

Ring Terminals

Két vagy több vezeték csatlakoztatására szolgál egy elektromos rendszer egyetlen pontjához. Hőre zsugorodó szigetelés, amely megbízható működést tesz lehetővé akár 257 fokos hőmérsékletenrees F. 22-18 AWG, 16-14 AWG és 12-10 AWG gyűrűméretben kapható

Splice csatlakozók

Krimpelő csatlakozók, amelyek az egyik vezeték és a másik vezeték csatlakoztatására szolgálnakinate egy vezetéket biztonságosan. Az egyrészes kialakítás megkönnyíti a telepítést, a poliolefin szerkezet pedig elektromos szigetelést és feszültségmentességet biztosít. Rendelhető poliolefin és vinil változatban, és UL és cUL listán szerepel

Csatlakozó készletek

Két kábel biztonságos összekapcsolására szolgál, minimális csatlakozási veszteséggel, kereskedelmi világítási előtét alkalmazásokhoz. Jellemzője a szigetelés elmozduló érintkezőinek a gyors időtartam érdekébeninaTápvezeték csatlakozás és csap kialakítás a gyors és egyszerű telepítés érdekében. Kék és barna színváltozatban kapható

Nemfém csatlakozás 14-12 Awg 300v Wt
Cikkszám: AE9CEJ
Modell: CPGI-208169-2
€ 34.09 /Mértékegység
Kosárba

Huzal Disconnektek

Biztosítsa a biztonságos és egyszerű disconnection táblákból, vezetékekből és termbőlinal blokkok. Egy darabból álló kialakítás az egyszerű telepítés és a beszúrható vezeték érdekébeninaa megbízható kapcsolat érdekében. Vannak sokk rezistant és nylon és polikarbonát változatban is elérhető

Huzalvég csatlakozók

Úgy tervezték, hogy alacsony impedanciájú kapcsolatot hozzon létre két vagy több elektromos kábel között egy elektromos dobozban. Hőre zsugorodó kialakítás ideal magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz, 2:1 hőzsugorodási aránnyal. Vezetékcsatlakozók vízrezivelstant tömítőanyag korrózióvédelemhez is kapható

  • Hőzsugor huzal csatlakozók
  • Hőzsugor huzal csatlakozók
  • Hőzsugor huzal csatlakozók
  • Hőzsugor huzal csatlakozók+8
(11) tétel
  • Vezeték csatlakozó
  • Vezeték csatlakozó
  • Vezeték csatlakozó
TE CONNECTIVITY

Vezeték csatlakozó

(3) tétel

Rólunk Te Connectivity

TE Connectivity kiváló minőségű csatlakozási és szenzoros megoldásokat gyárt a szállítás és kommunikáció számáraunicgazdasági ágazatok. Az TE Connectivity a katalógus antennákat, érzékelőket, csatlakozókat, EMI szűrők, szál optics, hőre zsugorodó csövek, energiarendszerek, relék, kontaktorok és kapcsolókhes. TE Connectivity villa kifejezésinals általában vezetékek gyűjtősínekhez, csapokhoz vagy más elektromos rendszerekhez való csatlakoztatására használják. These villa kifejezésinaNejlon konstrukciója könnyű és elektromos szigetelést biztosít, bármilyen irányba hajlítható sérülés nélkül, taszítja a szénhidrogéneket és megnövelt dielektromos szilárdsággal rendelkezik. Fogazattal vannak ellátva, amelyek biztosítják a maximum szakítószilárdság és elektromos érintkezés a vezetővel. Hőzsugorodó huzal csatlakozók by TE Connectivity mechanikai védelmet, elektromos szigetelést és feszültségmentességet biztosítanak. ThesA hőre zsugorodó csövek UV, víz, chemical & flame Resistant és minimalizálja a hőátadást az elektromos és hőszigeteléshez. Nagyon rugalmasak, így készítik őket ideal kompakt spaces és színkóddal vannak ellátva a könnyebb azonosítás érdekébentification. Válasszon a villás kifejezések széles választékábólinals, hőre zsugorodó huzalcsövek, tű és gyűrű kifejezésinals, toldó csatlakozók és készletek, vezeték disconnects és vezetékvég csatlakozók be Raptor Supplies, egy authorised TE Connectivity elosztó.