Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS WE80RM Dura-Flex sebességgyűrű, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE80 méret, 2000 ford./perc | BB9CWJ

TB WOODS WE80RM Dura-Flex sebességgyűrű, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE80 méret, 2000 ford./perc

Raktáron
Tétel: BB9CWJ Modell: WE80RM
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
€1,152.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpeed ​​Ring
Capscrew méretM12-1.75 x 20
Csatlakozó méreteWE80
Elem típusaGumiabroncs-kapcsoló sebességgyűrű
HP besorolás @ 100 RPM63 hp
HP besorolás @ 1150 RPM727
HP besorolás @ 1200 RPM727
HP besorolás @ 1750 RPM1097
HP besorolás @ 1800 RPM1097 hp
HP besorolás @ 3450 RPM2195
HP besorolás @ 3600 RPM2195 hp
Hub kívül Dia.287 mm
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Max. Szögeltolódás2 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)3.2 mm
Max. FORDULAT2000 RPM
A termék típusaDura-Flex Speed ​​Ring
Névleges nyomaték4463
MéretWE80
Sebesség gyűrű szélessége19mm
Hőmérséklet Értékelés-40-93 C fok
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATCapscrew méretCsavaros nyomatékMéretSebesség gyűrű szélességeSúlyCsatlakozó méreteHub Dia.Ár
TB WOODS WE20R Dura-Flex Speed ​​Ring, Alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE20 Méret, 2300 lb.-in. Nyomaték, 6600 ford./perc | AK3XBA WE20R6600 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 font-ftWE200.66 "2.1 font.WE204.48 "€572.84
ajánlatkérés
TB WOODS WE30R Dura-Flex Speed ​​Ring, Alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE30-as méret, 3650 lb.-in. Nyomaték, 5800 ford./perc | AK3XBB WE30R5800 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 font-ftWE300.68 "3.3 font.WE30-€670.49
ajánlatkérés
TB WOODS WE40R Dura-Flex Speed ​​Ring, Alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE40 Méret, 5500 lb.-in. Nyomaték, 5000 ford./perc | AK3XBC WE40R5000 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 font-ftWE400.68 "4.4 font.WE406.63 "€887.80
ajánlatkérés
TB WOODS WE50R Dura-Flex Speed ​​Ring, Alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE50 Méret, 7650 lb.-in. Nyomaték, 4200 ford./perc | AK3XBD WE50R4200 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 font-ftWE500.54 "5.3 font.WE50-€1,122.41
ajánlatkérés
TB WOODS WE60R Dura-Flex Speed ​​Ring, Alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE60 Méret, 12500 lb.-in. Nyomaték, 3800 ford./perc | AK3XBF WE60R3800 RPM1 / 2-13 UNC x 7/875 font-ftWE601 1 / 4 "7.8 font.WE60-€1,181.69
ajánlatkérés
TB WOODS WE30RM Dura-Flex sebességgyűrű, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE30 méret, 5800 ford./perc | BA9JGV WE30RM5800 RPMM10-1.5 x 16-WE3017mm-WE30138 mm€478.70
TB WOODS WE70RM Dura-Flex sebességgyűrű, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE70 méret, 3600 ford./perc | BB2VGN WE70RM3600 rpmM12-1.75 x 20-WE7019mm-WE70-€848.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WE80RM Dura-Flex sebességgyűrű, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE80 méret, 2000 ford./perc
€1,152.88 /Mértékegység