VESTIL LAD-DD sorozatú kétoldalas lépcsős létrák, perforált


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Kapacitás: 350 lbs. , Caster Átm.: 2" , Görgő anyaga: Kemény gumi , Görgő szélessége: 3 / 4 " , Mászási szög: 50 fok , Kötelezettségi besorolás: 350 lbs. , Kapaszkodók mellékelve: Nem , Létra anyaga: Acél , Anyaga: Acél , Görgő száma: 4 , Platform hossza: 14 " , Lépésmélység: 7" , Lépés anyaga: Acél , Lépés típusa: átlyukadt , Felső lépés hossza: 14 "
StílusModellLépések számaAlap hosszaAlapszélességPlatform szélességLépés szélességeFelső lépcső szélességeSzélességNyitási magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
LAD-DD-32-2-P
2--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "20 "€1,016.91
B
LAD-DD-P-18-2-P
232.06 "19.31 "-16.81 "16 13 / 16 "--€1,079.30
C
LAD-DD-P-32-2-P
232.06 "32.75 "-30.25 "30 1 / 4 "--€1,190.00
D
LAD-DD-P-26-2-P
232.06 "26.06 "-23.56 "23 9 / 16 "--€1,096.44
E
LAD-DD-18-2-P
2--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "20 "€885.10
F
LAD-DD-26-2-P
2--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "20 "€911.06
G
LAD-DD-18-3-P
3--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "30 "€1,098.38
H
LAD-DD-P-32-3-P
348.81 "32.75 "-30.25 "30 1 / 4 "--€1,458.51
I
LAD-DD-P-18-3-P
348.81 "19.31 "-16.81 "16 13 / 16 "--€1,264.49
J
LAD-DD-26-3-P
3--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "30 "€1,157.15
K
LAD-DD-32-3-P
3--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "30 "€1,287.16
L
LAD-DD-P-26-3-P
348.81 "26.06 "-23.56 "23 9 / 16 "--€1,323.54
M
LAD-DD-32-4-P
4--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "40 "€1,424.00
N
LAD-DD-18-4-P
4--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "40 "€1,162.28
O
LAD-DD-P-32-4-P
465.56 "32.75 "-30.25 "30 1 / 4 "--€1,592.08
P
LAD-DD-P-26-4-P
465.56 "26.06 "-23.56 "23 9 / 16 "--€1,413.67
Q
LAD-DD-P-18-4-P
465.56 "19.31 "-16.81 "16 13 / 16 "--€1,345.94
R
LAD-DD-26-4-P
4--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "40 "€1,247.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?