TB WOODS WE20R Dura-Flex Speed ​​Ring, Alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE20 Méret, 2300 lb.-in. Nyomaték, 6600 ford./perc | AK3XBA

TB WOODS WE20R Dura-Flex sebességgyűrű, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE20 méret, 2300 font. Nyomaték, 6600 ford./perc

Tétel: AK3XBA Típus: WE20R
€440.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpeed ​​Ring
Capscrew méret3 / 8-16 UNC x 5/8
Csavaros nyomaték30 font-ft
Csatlakozó méreteWE20
Elem típusaGumiabroncs-kapcsoló sebességgyűrű
HP besorolás @ 100 RPM3.7 hp
HP besorolás @ 1150 RPM42
HP besorolás @ 1200 RPM44
HP besorolás @ 1750 RPM64
HP besorolás @ 1800 RPM66 hp
HP besorolás @ 300 RPM11
HP besorolás @ 3450 RPM126
HP besorolás @ 3600 RPM126 hp
HP besorolás @ 50 RPM1.8
HP besorolás @ 690 RPM25
HP besorolás @ 870 RPM32
Hub Dia.4.48 "
Hub kívül Dia.4.48 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.09375 "
Max. FORDULAT6600 RPM
Működési hőmérséklet.-40 - 200 Deg. F
A termék típusaDura-Flex Speed ​​Ring
Névleges nyomaték2300 lb.-in.
MéretWE20
Sebesség gyűrű szélessége0.66 "
Hőmérséklet Értékelés-40-200 F fok
típusStandard
Súly2.1 font.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATCapscrew méretCsavaros nyomatékMéretSebesség gyűrű szélességeSúlyCsatlakozó méreteHub Dia.Ár
TB WOODS WE30R Dura-Flex Speed ​​Ring, Alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE30-as méret, 3650 lb.-in. Nyomaték, 5800 ford./perc | AK3XBB WE30R5800 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 font-ftWE300.68 "3.3 font.WE30-€426.54
ajánlatkérés
TB WOODS WE40R Dura-Flex Speed ​​Ring, Alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE40 Méret, 5500 lb.-in. Nyomaték, 5000 ford./perc | AK3XBC WE40R5000 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 font-ftWE400.68 "4.4 font.WE406.63 "€564.80
ajánlatkérés
TB WOODS WE50R Dura-Flex Speed ​​Ring, Alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE50 Méret, 7650 lb.-in. Nyomaték, 4200 ford./perc | AK3XBD WE50R4200 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 font-ftWE500.54 "5.3 font.WE50-€714.04
ajánlatkérés
TB WOODS WE60R Dura-Flex Speed ​​Ring, Alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE60 Méret, 12500 lb.-in. Nyomaték, 3800 ford./perc | AK3XBF WE60R3800 RPM1 / 2-13 UNC x 7/875 font-ftWE601 1 / 4 "7.8 font.WE60-€751.74
ajánlatkérés
TB WOODS WE30RM Dura-Flex sebességgyűrű, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE30 méret, 5800 ford./perc | BA9JGV WE30RM5800 RPMM10-1.5 x 16-WE3017mm-WE30138 mm€529.90
TB WOODS WE70RM Dura-Flex sebességgyűrű, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE70 méret, 3600 ford./perc | BB2VGN WE70RM3600 rpmM12-1.75 x 20-WE7019mm-WE70-€954.27
TB WOODS WE20RM Dura-Flex sebességgyűrű, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE20 méret, 6600 ford./perc | BB4BML WE20RM6600 RPMM10-1.5 x 16-WE2017mm-WE20114 mm€470.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WE20R Dura-Flex sebességgyűrű, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE20 méret, 2300 font. Nyomaték, 6600 ford./perc
€440.94 /Mértékegység