TB WOODS WE60R Dura-Flex Speed ​​Ring, Alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE60 Méret, 12500 lb.-in. Nyomaték, 3800 ford./perc | AK3XBF

TB WOODS WE60R Dura-Flex sebességgyűrű, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE60 méret, 12500 font. Nyomaték, 3800 ford./perc

Tétel: AK3XBF Típus: WE60R
€1,429.84 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpeed ​​Ring
Capscrew méret1 / 2-13 UNC x 7/8
Csavaros nyomaték75 font-ft
Csatlakozó méreteWE60
Elem típusaGumiabroncs-kapcsoló sebességgyűrű
HP besorolás @ 100 RPM20 hp
HP besorolás @ 1150 RPM228
HP besorolás @ 1200 RPM238
HP besorolás @ 1750 RPM347
HP besorolás @ 1800 RPM357 hp
HP besorolás @ 300 RPM60
HP besorolás @ 3450 RPM684
HP besorolás @ 3600 RPM684 hp
HP besorolás @ 50 RPM9.9
HP besorolás @ 690 RPM137
HP besorolás @ 870 RPM173
Hub kívül Dia.8.75 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Max. Szögeltolódás2 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)1 / 8 "
Max. FORDULAT3800 RPM
Működési hőmérséklet.-40 - 200 Deg. F
A termék típusaDura-Flex Speed ​​Ring
Névleges nyomaték12500 lb.-in.
MéretWE60
Sebesség gyűrű szélessége1 1 / 4 "
Hőmérséklet Értékelés-40-200 F fok
típusStandard
Súly7.8 font.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATCapscrew méretCsavaros nyomatékMéretSebesség gyűrű szélességeSúlyCsatlakozó méreteHub Dia.Ár
TB WOODS WE20R Dura-Flex Speed ​​Ring, Alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE20 Méret, 2300 lb.-in. Nyomaték, 6600 ford./perc | AK3XBA WE20R6600 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 font-ftWE200.66 "2.1 font.WE204.48 "€572.84
ajánlatkérés
TB WOODS WE30R Dura-Flex Speed ​​Ring, Alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE30-as méret, 3650 lb.-in. Nyomaték, 5800 ford./perc | AK3XBB WE30R5800 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 font-ftWE300.68 "3.3 font.WE30-€670.49
ajánlatkérés
TB WOODS WE40R Dura-Flex Speed ​​Ring, Alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE40 Méret, 5500 lb.-in. Nyomaték, 5000 ford./perc | AK3XBC WE40R5000 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 font-ftWE400.68 "4.4 font.WE406.63 "€887.80
ajánlatkérés
TB WOODS WE50R Dura-Flex Speed ​​Ring, Alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE50 Méret, 7650 lb.-in. Nyomaték, 4200 ford./perc | AK3XBD WE50R4200 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 font-ftWE500.54 "5.3 font.WE50-€1,122.41
ajánlatkérés
TB WOODS WE30RM Dura-Flex sebességgyűrű, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE30 méret, 5800 ford./perc | BA9JGV WE30RM5800 RPMM10-1.5 x 16-WE3017mm-WE30138 mm€478.70
TB WOODS WE70RM Dura-Flex sebességgyűrű, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE70 méret, 3600 ford./perc | BB2VGN WE70RM3600 rpmM12-1.75 x 20-WE7019mm-WE70-€848.34
TB WOODS WE20RM Dura-Flex sebességgyűrű, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE20 méret, 6600 ford./perc | BB4BML WE20RM6600 RPMM10-1.5 x 16-WE2017mm-WE20114 mm€426.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WE60R Dura-Flex sebességgyűrű, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE60 méret, 12500 font. Nyomaték, 3800 ford./perc
€1,429.84 /Mértékegység